Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWA-300B, 300 A, capăt lamă x capăt lamă | AE2FLF 4XC84

BUSSMANN Siguranță de mare viteză FWA-300B, 300 A, capăt lamă x capăt lamă

În stoc
Element: AE2FLF Model: FWA-300BCrucea Ref: 4XC84
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
€158.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Material corpCeramică
Stilul corpuluiȘurub pe
ClasăDe mare viteză
Diametru1"
EAN5027590020367
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould A15QS
Amplificatoare cu siguranță300
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii100kA la 150VAC, 20kA la 150VDC
Lungime2 21 / 32 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj150 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)2.59
Lungimea navei (cm)2.59
Lățimea navei (cm)7.19
Codul HS8536100040
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiClasăEvaluare curentAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiVitezăPreț
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWA-70B, 70 A, 150 VAC/VDC, cu acțiune rapidă | AE2FLA 4XC79 FWA-70BȘurub peDe mare viteză-70100kA la 150VAC, 20kA la 150VDCActiune rapida€152.82
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWA-80B, 80 A, capăt lamă x capăt lamă | AE2FLB 4XC80 FWA-80BȘurub peDe mare viteză-80100kA la 150VAC, 20kA la 150VDCActiune rapida€140.87
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWA-150B, 150 A, capăt lamă x capăt lamă | AE2FLC 4XC81 FWA-150BȘurub peClasa AR150A150100kA la 150V AC, 100kA la 80V DC, 20kA la 150V DCDe mare viteză€157.28
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWA-200B, 200 A, capăt lamă x capăt lamă | AE2FLD 4XC82 FWA-200BȘurub peClasa AR200A200100kA la 150V AC, 100kA la 80V DC, 20kA la 150V DCDe mare viteză€112.98
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWA-250B, 250 A, capăt lamă x capăt lamă | AE2FLE 4XC83 FWA-250BȘurub peDe mare viteză-250100kA la 150VAC, 20kA la 150VDCActiune rapida€125.77
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWA-400B, 400 A, capăt lamă x capăt lamă | AE2FLG 4XC85 FWA-400BȘurub peDe mare viteză-400100kA la 150VAC, 20kA la 150VDCActiune rapida€152.70
Siguranță de mare viteză BUSSMANN FWA-100B, 100 A, capăt lamă x capăt lamă | AE8QPR 6F254 FWA-100BȘurub peDe mare viteză-100100kA la 150VAC, 20kA la 150VDCActiune rapida€125.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță de mare viteză FWA-300B, 300 A, capăt lamă x capăt lamă
€158.90 /unitate