APPROVED VENDOR Trage Mânere


Filtru
Sarcina nominală (Y / N): N
StilModelLungime totalăCulorifinalizareaLățimea totalăProiectareDimensiunea șurubuluiAdâncimea firuluiGrip Dia.Preț (ex. TVA)
A
1VZZ9
-NegruPudră acoperită-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€1.97
B
1WAC4
-SilverGalvanizat-1.375 "# 8 x 5/8 "--€8.16
C
1WAB9
-AlbPictat-1-11/32 "# 6 x 3/4 "--€4.75
D
4PE15
-SilverZinc lustruit-1.25 "# 7 x 3/4 "-1 / 2 "€3.99
E
1WAE5
-NegruZinc lustruit-2-1/16 "# 12 x 1-1 / 2 "--€8.40
F
1WAA5
-SilverGalvanizat-4.875 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€3.67
G
1WAB5
-Alamămată-1-13/32 "# 8 x 5/8 "-3 / 4 "€3.02
H
4PE21
-SilverZinc lustruit-2.125 "# 12 x 1-1 / 4 "-1"€11.99
I
1XNY3
-NegruPudră acoperită5 / 16 "1-7/32 "8-32 X 1 "13 / 32 "5 / 16 "€21.77
J
1XNW5
-Albmată7 / 16 "4.5 "# 8 x 1 "3 / 8 "1 / 2 "€10.40
H
4PE17
-SilverZinc lustruit-1-13/32 "# 8 x 5/8 "-3 / 4 "€5.49
H
4PE19
-SilverZinc lustruit-1-13/32 "# 9 x 3/4 "-3 / 4 "€11.18
K
4PE16
-NegruPudră acoperită-1.25 "# 7 x 3/4 "-1 / 2 "€4.40
L
1XNY4
-Silvermată5 / 16 "1-7/32 "8-32 X 1 "13 / 32 "5 / 16 "€24.89
M
1WAC8
-SilverGalvanizat-1-15/32 "# 8 x 1 "--€12.15
N
1VZZ4
-SilverChrome satinat-1-5/16 "8-32 X 1 "13 / 32 "5 / 16 "€27.51
O
1WAB1
-Alamămată-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€3.08
P
1WAD7
-SilverGalvanizat-2-1/16 "# 12 x 1-1 / 2 "--€8.46
Q
1WAE9
-SilverGalvanizat-2.5 "# 12 x 1-1 / 2 "--€14.47
R
4PE25
-SilverZinc lustruit-2.375 "#10-18 x 1-1/2"---
RFQ
S
4PE14
-SilverZinc lustruit-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€5.30
T
1XNV4
-SilverChrome satinat5 / 16 "1-7/32 "8-32 X 1 "13 / 32 "5 / 16 "€39.81
U
9020
7 1 / 64 "NaturalSatin7"1-39/64 "M4 X 25-5 / 8 "-
RFQ
V
4PE24
7.25 "SilverZinc lustruit-2-1/16 "# 12 x 1-1 / 2 "-1.125 "€6.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?