Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4PE15 Tragere ușă 5 x 1 1/4 in | AD9CBU

APPROVED VENDOR 4PE15 Tragere ușă 5 x 1 1/4 in

În stoc
Articol: AD9CBU Model: 4PE15

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€3.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrageți mânerul
CuloriSilver
finalizareaZinc lustruit
Grip Dia.1 / 2 "
Lungimea prinderii3-21/64 "
Piese metaliceInclus
Sarcina nominală (Y / N)N
MaterialOţel
Montarea orificiului de la centru la centru4.125 "
Tip montareNeafilat prin găuri
Proiectare1.25 "
Dimensiunea șurubului# 7 x 3/4 "
Vert. Gaură de montare Ctr. la Ctr.11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8302416015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCulorifinalizareaLățimea totalăProiectareDimensiunea șurubuluiAdâncimea firuluiGrip Dia.Preț
Furnizor APROBAT 1VZZ4 Tragere de sârmă din alamă 4 inch lungime | AB3YCM 1VZZ4-SilverChrome satinat-1-5/16 "8-32 X 1 "13 / 32 "5 / 16 "€27.50
VINDATOR APROBAT 1VZZ9 Tragere pentru ușă din oțel 4 7/8 inch lungime | AB3YCT 1VZZ9-NegruPudră acoperită-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€1.97
VINDATOR APROBAT 1WAA5 Tragere pentru ușă din oțel 4-7/8 inch lungime | AB3YNJ 1WAA5-SilverGalvanizat-4.875 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€3.67
VINDATOR APROBAT 1WAB1 Tragere pentru ușă din oțel 4 7/8 inch lungime | AB3YNN 1WAB1-Alamămată-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€3.09
VÂNZĂTOR APROBAT 1WAB5 Tragere ușă din oțel 4 inch lungime | AB3YNR 1WAB5-Alamămată-1-13/32 "# 8 x 5/8 "-3 / 4 "€3.01
Furnizor APROBAT 1WAB9 Tragere Utilitară Oțel Alb 5 1/2 inch Lungime | AB3YNV 1WAB9-AlbPictat-1-11/32 "# 6 x 3/4 "--€4.74
Furnizor APROBAT 1WAC4 Utility Pull Steel 5 3/4 inch Lungime | AB3YNZ 1WAC4-SilverGalvanizat-1.375 "# 8 x 5/8 "--€8.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4PE15 Tragere ușă 5 x 1 1/4 in
€3.98 /unitate