HAYWARD Supapă de reținere cu arc plug / disc din seria SLC


Filtru
Tipul conexiunii: FNPT , Presiune de crăpare: 2 psi , Max. Temp.: 140 grade F , Poziție de montare: Verticală sau orizontală , Material scaun: PVC , Material arc: Oţel inoxidabil
StilModelDebitDimensiune hexagonalăLungimeInălțime totalăMaterial sigiliuMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A
SLC10100T
15 g / min1.5 "5.187 "5 37 / 64 "Viton1"2.156 "€554.49
A
SLC10100TE
15 g / min1.5 "5.187 "5 37 / 64 "EPDM1"2.156 "€531.32
A
SLC10200TE
70 g / min2.375 "7.625 "9"EPDM2"3.75 "€681.26
A
SLC10200T
70 g / min2.375 "7.625 "9"Viton2"3.75 "€754.58
A
SLC10300TE
150 g / min3.5 "10 5 / 16 "11 7 / 32 "EPDM3"5.5 "€1,158.97
A
SLC10300T
150 g / min3.5 "10 5 / 16 "11 7 / 32 "Viton3"5.5 "€1,193.44

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?