Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD SLC10200T Supapă de reținere cu arc Pvc 2 inch Fnpt | AC8MBV 3CEA1

HAYWARD SLC10200T Supapă de reținere cu arc Pvc 2 inch Fnpt

În stoc
Articol: AC8MBV Model: SLC10200TCrucea Ref: 3CEA1
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
€754.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere cu arc
Cap la Inlet Center7-5/64 "
Tip conexiuneFNPT
Presiune de fisurare2 psi
Debit70 g / min
Dimensiune hexagonală2.375 "
Lungime7.625 "
MaterialPVC
Max. Temp.140 grade F
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală9"
Material sigiliuViton
Material scaunPVC
Mărimea2"
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9575
Înălțimea navei (cm)30.99
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDebitDimensiune hexagonalăLungimeInălțime totalăMaterial sigiliuMărimeaLăţimePreț
HAYWARD SLC10100T Supapă de reținere cu arc Pvc 1 inch Fnpt | AC8MBD 3CDZ8 SLC10100T15 g / min1.5 "5.187 "5 37 / 64 "Viton1"2.156 "€554.49
HAYWARD SLC10300T Supapă de reținere cu arc Pvc 3 inch Fnpt | AC8MBX 3CEA3 SLC10300T150 g / min3.5 "10 5 / 16 "11 7 / 32 "Viton3"5.5 "€1,193.45
HAYWARD SLC10100TE Supapă de reținere cu arc Pvc 1 inch Fnpt | AC8MBZ 3CEA5 SLC10100TE15 g / min1.5 "5.187 "5 37 / 64 "EPDM1"2.156 "€531.32
HAYWARD SLC10200TE Supapă de reținere cu arc Pvc 2 inch Fnpt | AC8MCB 3CEA7 SLC10200TE70 g / min2.375 "7.625 "9"EPDM2"3.75 "€681.25
HAYWARD SLC10300TE Supapă de reținere cu arc Pvc 3 inch Fnpt | AC8MCD 3CEA9 SLC10300TE150 g / min3.5 "10 5 / 16 "11 7 / 32 "EPDM3"5.5 "€1,158.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD SLC10200T Supapă de reținere cu arc Pvc 2 inch Fnpt
€754.58 /unitate