Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KANT-TWIST K007R Clemă cantilever, deschidere fălcilor de 3/4 inch, lungime de 1-3/4 inch | CD8YNT

KANT-TWIST K007R Clemă cantilever, deschidere fălci de 3/4 inch, lungime de 1-3/4 inch

În stoc
Articol: CD8YNT Model: K007R

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€31.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă în consolă
Forța de prindere200 lbs.
Diametrul și lungimea mânerului (in)5 / 8 "
Max. Deschiderea maxilarului3 / 4 "
Deschideți lățimea1-3/8 "
Lungime totală1 3 / 4 "
Grosime7 / 16 "
Adâncimea gâtului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)4.13
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clemă cantilever Kant-Twist K007R concepută pentru a ține împreună piesele de prelucrat pentru găurire, sudare în puncte și șuruburi
    • Șuruburi, fălci și mâner placate cu cupru pentru a preveni lipirea stropilor de sudură
    • Design cantilever pentru eliminarea deplasării din centru, deformarea și răsucirea la mijlocul funcționării și oferind un raport de prindere de 4:1
    • Fălci libere plutitoare pentru ajustarea la suprafețe neuniforme și 3 suprafețe diferite de prindere pentru țevi de prindere și piese plane și unghiulare

Variante de produs

ProdusModelForța de prindereDiametrul și lungimea mânerului (in)Max. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăGrosimeAdâncimea gâtuluiPreț
KANT-TWIST K010R Clemă cantilever, capacitate fălci de 1 inch, lungime 2-1/4 inch | AH8ENP 38NE15 / 401-1 K010R--1"--1 / 2 "€36.18
Clemă KANT-TWIST K015R, capacitate fălci de 1-1/2 inch, lungime de 3-3/4 inch | CD8YNZ K015R600 lbs.1 1 / 8 "1-1/2 "3 3 / 4 "5 / 8 "1"€64.47
KANT-TWIST K020R Clemă cantilever, capacitate fălci de 2 inchi, lungime de 4 inch | CD8YPA K020R800 lbs.1 1 / 8 "2"4"7 / 8 "1-1/4 "€71.52
KANT-TWIST K025RD Clemă, capacitate fălci de 2-1/2 inch, lungime de 4-1/2 inch | CD8YPH K025RD700 lbs.1 1 / 8 "2-1/2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3/4 "€67.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KANT-TWIST K007R Clemă cantilever, deschidere fălci de 3/4 inch, lungime de 1-3/4 inch
€31.10 /unitate