Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER NV105C-4 Supapă cu ac, 1/4 inch diametru exterior, în linie, alamă, comprimare-aliniere | AF7LGJ 21VL55

PARKER NV105C-4 Supapă cu ac, diametru exterior de 1/4 inch, în linie, alamă, aliniere prin compresie

În stoc
Articol: AF7LGJ Model: NV105C-4Crucea Ref: 21VL55
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
€31.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu ac
Material corpAlamă
ConexiuneDe la compresie la compresie
Manipulați materialulOțel zincat
Lungime1 13 / 32 "
Max. Înălţime1.5 "
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temperatura de funcționare.65 la 121 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-42 până la -17 grade C
ModelaIn linie
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăAlamă
StilDe la compresie la compresie
Temp. Evaluare-45 grade până la 250 grade F
Tub exterior Dia.1 / 4 "
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8481801095

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiTipul de ajustareMaterial corpLungimeMax. curgereMax. ÎnălţimeMax. Presiunea de admisieMax. Presiunea de funcționarePreț
PARKER LNV102F-6 Supapă cu ac drept alamă cu plumb scăzut 3/8 | AA8PME 19H216 LNV102F-6--Alama cu plumb redus1 55 / 64 "-1 35 / 64 "--€86.14
PARKER 2A-V4LR-B Supapă cu ac drept alamă 1/8 inch | AB3AVE 1RBA4 2A-V4LR-B--Alamă2 1 / 64 "0.12 g / min63 / 64 "--€300.10
PARKER 2A-V4LN-B Supapă cu ac drept alamă 1/8 inch | AB3AVF 1RBA5 2A-V4LN-B--Alamă2 1 / 64 "0.12 g / min63 / 64 "--€304.98
PARKER 4F-V6LR-SS-GR Supapă cu ac drept Oțel inoxidabil 316 1/4 inch | AC2JCH 2KLC2 / 4F-V6LR-SS 4F-V6LR-SS-GR--316 oțel inoxidabil1.875 "0.73 g / min3 35 / 64 "--€405.29
PARKER 4F-V6LN-SS-GR Supapă cu ac drept Oțel inoxidabil 316 1/4 inch | AC2JCJ 2KLC3 / 4F-V6LN-SS 4F-V6LN-SS-GR--316 oțel inoxidabil1.875 "0.55 g / min3 35 / 64 "--€342.66
PARKER 4F-V6LK-SS-GR Supapă cu ac drept Oțel inoxidabil 316 1/4 inch Fnpt | AC2JCK 2KLC4 / 4F-V6LK-SS 4F-V6LK-SS-GR--316 oțel inoxidabil1.875 "0.80 g / min3 35 / 64 "--€446.67
PARKER 4F-V6LR-B-GR Supapă cu ac drept alamă 1/4 inch Fnpt | AC2JCL 2KLC5 / 4F-V6LR-B 4F-V6LR-B-GR--Alamă1.875 "0.73 g / min3 35 / 64 "--€261.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER NV105C-4 Supapă cu ac, diametru exterior de 1/4 inch, în linie, alamă, aliniere prin compresie
€31.92 /unitate