Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER HNVS4FF -GR Supapă cu ac, racord drept, 6000 psi, 0.35 GPM, FNPT | AD7JXN 4EUJ9 / HNVS4FF-GR

PARKER HNVS4FF -GR Supapă cu ac, racord drept, 6000 psi, 0.35 GPM, FNPT

În stoc
Articol: AD7JXN Model: HNVS4FFRef. cruce: 4EUJ9 / HNVS4FF-GR

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€336.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu ac
Material corpOţel inoxidabil
ConexiuneFNPT
Stil de montajDrept
Manipulați materialulOţel inoxidabil
Conexiune de intrare1/4 NPT
Dimensiunea portului de intrareFemeie
Dimensiunea intrării1/4 "NPT
Lungime2.125 "
Max. curgere0.35 g / min
Max. Înălţime3.125 "
Max. Presiunea de funcționare6000 psi
Max. Temperatura de funcționare.538 grade C
Presiune maximă6000 psi
Max. Presiune de lucru6000 PSI
Min. Temperatura de funcționare.-54 grade C
Conexiune la priză1/4 "NPT
Portul de desfacereFemeie
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Material sigiliuPTFE
Material scaunMetal
Tip tulpinăOţel inoxidabil
Temp. Evaluare-65 grade până la 450 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8481803090
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Supapă Parker HNVS4FF-GR concepută pentru a deschide lent un știft conic pentru controlul fluxului de fluid (presiunea nominală de până la 6000 psi)
    • Vine echipat cu filete de acționare a axului laminat, care asigură o conexiune sigură între două țevi
    • Dispune de construcție din oțel inoxidabil și opțiuni de montare pe panouri și bază pentru o instalare ușoară
    • Vârful arborelui autocentrant, care nu se rotește, oferă o închidere completă, etanșă la bule
    • Axul de oprire din spate și capacul de praf integrat previn explozia și pătrunderea contaminanților

Întrebări frecvente:

Î. Este supapa cu ac Parker HNVS4FF-GR susceptibilă la scurgeri?

R. Nu, vârful său autocentrant, care nu se rotește, asigură o închidere strânsă și elimină orice șansă de scurgere.

Î. Parker HNVS4FF-GR respectă vreun standard de siguranță?

R. Da, aceste supape sunt testate din fabrică în conformitate cu standardele API 598.

Î. Este supapa Parker HNVS4FF-GR ideală pentru fluide dense?

A. Această supapă cu ac Parker este ideală pentru sistemele care utilizează lichide sau gaze mai puțin vâscoase și ușoare.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiTipul de ajustareMaterial corpLungimeMax. curgereMax. ÎnălţimeMax. Presiunea de admisieMax. Presiunea de funcționarePreț
PARKER LNV102F-6 Supapă cu ac drept alamă cu plumb scăzut 3/8 | AA8PME 19H216 LNV102F-6--Alama cu plumb redus1 55 / 64 "-1 35 / 64 "--€86.14
PARKER 2A-V4LR-B Supapă cu ac drept alamă 1/8 inch | AB3AVE 1RBA4 2A-V4LR-B--Alamă2 1 / 64 "0.12 g / min63 / 64 "--€300.10
PARKER 2A-V4LN-B Supapă cu ac drept alamă 1/8 inch | AB3AVF 1RBA5 2A-V4LN-B--Alamă2 1 / 64 "0.12 g / min63 / 64 "--€304.98
PARKER 4F-V6LR-SS-GR Supapă cu ac drept Oțel inoxidabil 316 1/4 inch | AC2JCH 2KLC2 / 4F-V6LR-SS 4F-V6LR-SS-GR--316 oțel inoxidabil1.875 "0.73 g / min3 35 / 64 "--€405.29
PARKER 4F-V6LN-SS-GR Supapă cu ac drept Oțel inoxidabil 316 1/4 inch | AC2JCJ 2KLC3 / 4F-V6LN-SS 4F-V6LN-SS-GR--316 oțel inoxidabil1.875 "0.55 g / min3 35 / 64 "--€342.66
PARKER 4F-V6LK-SS-GR Supapă cu ac drept Oțel inoxidabil 316 1/4 inch Fnpt | AC2JCK 2KLC4 / 4F-V6LK-SS 4F-V6LK-SS-GR--316 oțel inoxidabil1.875 "0.80 g / min3 35 / 64 "--€446.67
PARKER 4F-V6LR-B-GR Supapă cu ac drept alamă 1/4 inch Fnpt | AC2JCL 2KLC5 / 4F-V6LR-B 4F-V6LR-B-GR--Alamă1.875 "0.73 g / min3 35 / 64 "--€261.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER HNVS4FF -GR Supapă cu ac, racord drept, 6000 psi, 0.35 GPM, FNPT
€336.13 /unitate