VESTIL Cărucioare cu curele din seria STRAP-PS


Filtru
Diapozitiv: 8" , Material pentru rotile: Cauciuc , Max. Diametrul miezului: 25 " , Max. Lățimea miezului: 25 " , Max. Diametrul curelei: 24 " , Min. Diametrul miezului: 8" , Min. Lățimea miezului: 3" , Număr de rotile: 2 , Orientare: Vertical , Înălțimea tăvii: 9" , Lungimea tavii: 11 1 / 2 " , Lățimea tăvii: 13 "
StilModelCuloriAdâncimeMateriale cadruÎnălţimeMax. Material Dia.LăţimePreț (ex. TVA)
A
CUREA-PS-P
Negru20 "Oțel, plastic38 "8"18.5 "-
RFQ
B
CUREA-PS-HD
Albastru, galben22.3125 "Oţel41.81 "24 "25 "€519.54

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?