VESTIL STRAP-PS-P Cărucior cu curele, 17.5 inci lungime x 16.375 inci x 37.5 inci înălțime | AG7ZRZ

VESTIL STRAP-PS-P Strapping Cart, 17.5 Inch Length x 16.375 Inch x 37.5 Inch Height

Articol: AG7ZRZ Model: STRAP-PS-P

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de legat
Caster Dia.8"
CuloriNegru
Adâncime20 "
Materiale cadruOțel, plastic
Înălţime38 "
Lungime20 "
MaterialOțel / plastic
Max. Core Dia.25 "
Max. Lățimea miezului25 "
Max. Material Dia.8"
Unități de măsurareFIECARE
Min. Core Dia.8"
Min. Lățimea miezului3"
Numărul de role2
OrientareVertical
Material pentru curelePolipropilenă
Strapping Core Dia.8"
Lăţime18.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)96.52
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)46.99
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeMateriale cadruÎnălţimeMax. Material Dia.LăţimePreț
VESTIL STRAP-PS-HD Cărucior cu curele, 20.5 inchi lungime x 24.875 inci lățime x 43 inchi înălțime | AG7ZRY CUREA-PS-HDAlbastru, galben22.3125 "Oţel41.81 "24 "25 "€519.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL STRAP-PS-P Strapping Cart, 17.5 Inch Length x 16.375 Inch x 37.5 Inch Height