VESTIL Cărucior de curele STRAP-PS-HD, 20.5 inchi lungime x 24.875 inci lățime x 43 inci înălțime

În stoc
Articol: AG7ZRY Model: STRAP-PS-HD

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€519.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de legat
Caster Dia.8"
Material de rotireCauciuc
Lățimea rotorului2"
Tip bobinăPlastic
CuloriAlbastru, galben
Adâncime22.3125 "
Materiale cadruOţel
Înălţime41.81 "
Lungime20.5 "
MaterialOţel
Max. Core Dia.25 "
Max. Lățimea miezului25 "
Max. Material Dia.24 "
Max. Diametrul curelei.24 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Core Dia.8"
Min. Lățimea miezului3"
Numărul de role2
OrientareVertical
Material pentru curelePolipropilenă și oțel
Înălțimea tăvii9"
Lungimea tavii11 1 / 2 "
Lățimea tăvii13 "
Lăţime25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.1
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)63.18
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeMateriale cadruÎnălţimeMax. Material Dia.LăţimePreț
VESTIL STRAP-PS-P Cărucior cu curele, 17.5 inci lungime x 16.375 inci x 37.5 inci înălțime | AG7ZRZ CUREA-PS-PNegru20 "Oțel, plastic38 "8"18.5 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior de curele STRAP-PS-HD, 20.5 inchi lungime x 24.875 inci lățime x 43 inci înălțime
€519.54 /unitate