Activează de: Trageți capacul înainte , Culoare: Alb , Clasificarea echipamentelor electrice: Scop general , Metoda de activare a ochilor/faței: Trageți capacul înainte , Adâncime bol de spălare pentru ochi/față: 8" , Finisaj bol de spălare pentru ochi/față: Capac acrilic , Lățimea bolului pentru spălarea ochilor/faței: 9.5 " , Finisaj pentru spălarea ochilor: Cromat , Material pentru spălarea ochilor: Alamă , Finisaj supapă de spălare a ochilor: Cromat , Material supapă pentru spălarea ochilor: Alamă , Debit: 20 g / min , Material cadru: Oţel inoxidabil , Nota: Gradul 316L , Dimensiune admisie: 1" , Tip admisie: MNPT , Adâncime interioară: 8" , Lățimea interioară: 9.5 " , Max. Temp. ambiantă: 95 de grade F , Max. Presiune de operare: 87 psi , Tip de montare: Podea , Material supapei de funcționare: Oţel inoxidabil , Material panou: GRP , Faza: 1 , Rose Dia.: 10 " , Material supapă de duș: Oţel inoxidabil , Voltaj: 120V AC , Finisare vas de spălat: Capac acrilic , Material bol de spălat: ABS , Flux de apă Ochi/Față: 3 g / min , Duș/corp cu debit de apă: 20 g / min , Tip de intrare a apei: MNPT