Conceput pentru locații în care spațiul este redus sau dușul de siguranță de urgență trebuie să fie închis, această combinație de cabină de duș multifuncțională, conform ANSI, și spălare pentru ochi/față, ajută la prevenirea pulverizării excesive și este activată manual la intrare. Cabina de duș are un cadru din oțel inoxidabil cu secțiune goală, închis în folie GRP cu țevi din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durată de viață prelungită. Folia exterioară include semne cu pictograme universale și dungi de siguranță verzi și albe. Pompa de colectare încorporează un întrerupător cu plutitor integrat, care asigură controlul automat al pompei sub forma unei decupări de nivel scăzut pentru a preveni riscul de funcționare uscată - 120V, 60 Hz potrivit pentru zonele de uz general. Montat în interiorul cabinei pentru beneficii maxime, spălarea ochilor/faței cu debit mare, conform ANSI, include difuzoare aerate cu sitări cu plasă fină și un controler individual de debit care oferă o acțiune moale, de curățare a ochilor și a feței. Vasul acoperit asigură, de asemenea, că duzele pentru spălarea ochilor și vasul rămân curate și lipsite de contaminare în orice moment - nu sunt necesare huse de praf. Activați pur și simplu trăgând în jos capacul. Supapa de reglare a debitului, ușor de atins, poziționată pe partea laterală a vasului, se ajustează pentru a se potrivi gravității accidentului. Sistemul dispune de o supapă cu bilă un sfert de tură de înaltă performanță, special concepută, realizată din oțel inoxidabil 316L, pentru a rezista în cele mai dure medii și condiții de șantier. Cuplul de operare redus pentru deschiderea supapei oferă o funcționare de pornire/oprire fiabilă și ușoară atunci când apar situații de urgență. Supapa include o placă de oprire integrală, rezistentă, din oțel inoxidabil, pentru a gestiona funcționarea grea fără defecțiuni. Include o etichetă de înregistrare a inspecției pentru înregistrarea istoricului de testare și service.
Caracteristici:
- Baza de scurgere integrată și ecranele de bandă reduc riscul de surplus de apă contaminată în afara zonei cabinei
- Aparat de spălare pentru ochi/față conform ANSI, cu capac ABS cu capac acrilic, protejează împotriva prafului și a resturilor
- Pompa submersibilă în bazinul cabinei previne revărsarea prin pomparea apei uzate într-un canal de scurgere