Proiectat pentru locații în care spațiul este redus sau dușul de siguranță de urgență trebuie să fie închis, acest duș cu cabină de decontaminare cu mai multe duze ajută la prevenirea stropirii excesive și este activat de panoul pentru picioare la intrare. Cabina de duș are un cadru din oțel inoxidabil cu secțiune goală, închis în folie GRP cu țevi din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durată de viață prelungită. Folia exterioară include semne cu pictograme universale și dungi de siguranță verzi și albe. Pompa de colectare încorporează un întrerupător cu plutitor integrat, care asigură controlul automat al pompei sub forma unei decupări de nivel scăzut pentru a preveni riscul de a se usuca"?120V, 60 Hz potrivit pentru zone de uz general. Montat pe partea exterioară a cabinei pt. eficiență maximă a dușului, spălarea ochilor/faței cu debit ridicat, conform ANSI, include difuzoare aerate cu sitări cu plasă fină și un controler individual de debit care asigură o acțiune moale, de curățare a ochilor și a feței. și bolul rămân curate și lipsite de contaminare în orice moment - nu sunt necesare huse de praf. Activați pur și simplu trăgând în jos capacul. Supapa de reglare a debitului ușor de atins poziționată pe partea laterală a vasului se ajustează pentru a se potrivi gravității accidentului. Caracteristicile sistemului Supape cu bilă sfert de tura, special concepute, de înaltă performanță, realizate din oțel inoxidabil 316L, pentru a rezista în cele mai dure medii și condiții de șantier.Cuplu de operare redus pentru deschiderea supapei oferă o funcționare fiabilă, ușoară pornire/oprire atunci când apar situații de urgență. Supapa include o placă de oprire integrală, rezistentă, din oțel inoxidabil, pentru a gestiona funcționarea grea fără defecțiuni. Include o etichetă de înregistrare a inspecției pentru înregistrarea istoricului de testare și service.
Caracteristici:
- Opt duze de pulverizare din PVC facilitează un proces de decontaminare cu debit mare
- Baza de scurgere integrată și ecranele de bandă reduc riscul de surplus de apă contaminată în afara zonei cabinei
- Aparat de spălare pentru ochi/față conform ANSI, cu capac ABS cu capac acrilic, protejează împotriva prafului și a resturilor
- Pompa submersibilă în bazinul cabinei previne revărsarea prin pomparea apei uzate într-un canal de scurgere