JUSTRITE SD32K45G Cabină de duș de urgență, spălare acoperită pentru ochi și față

Articol: CH6GBK Model: SD32K45G
€20,577.48 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuș de urgență
CuloriAlb
Adâncimea exterioară41.3 "
Înălțimea exterioară98.8 "
Lățimea exterioară40.2 "
Rata de curgere20 g / min
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareMNPT
În interiorul adâncimii8"
Lățimea interioară9.5 "
Max. Temperatura ambientală.95 de grade F
Max. Presiunea de funcționare87 psi
Min. Temperatura ambientală.41 de grade F
Min. Presiunea de operare29 psi
Tip montarePodea
Materialul supapei de funcționareOţel inoxidabil
Material pentru conducteOţel inoxidabil
Rose Dia.10 "
Finisare vas de spălatCapac acrilic
Material bol de spălatABS

Detalii produs:

Designed for locations where space is at a premium or the emergency safety shower needs to be enclosed, this all-in-one ANSI-compliant combination cubicle shower and eye/face wash helps prevent overspray and is activated by hand upon entry. The cubicle shower has a stainless steel hollow section frame enclosed in GRP sheeting with stainless steel pipes for corrosion resistance and extended life. The exterior sheeting includes universal pictogram signs and green and white safety stripes. Mounted on the inside of the cubicle for maximum benefit, the eye/face wash with high, ANSI-compliant flow rate includes aerated diffusers with fine mesh strainers and an individual flow controller which provide a soft, scrubbing action to the eyes and face. Covered bowl also ensures that the eyewash nozzles and bowl remain clean and free from contamination at all times - no dust covers needed. Activate by simply pulling down the cover. Easy-to-reach flow regulator valve positioned on side of bowl adjusts to suit the severity of the accident. The system features a specially designed, high-performance quarter-turn ball valve made of 316L stainless steel to endure the harshest environments and site conditions. Low operating torque to open valve offers reliable, easy on/off operation when emergencies occur. Valve includes an integral, heavy-duty stainless steel stop-plate to handle rough operation without failure. Includes an inspection record tag for recording test and service history.

Caracteristici:

  • Baza de scurgere integrată și ecranele de bandă reduc riscul de surplus de apă contaminată în afara zonei cabinei
  • Aparat de spălare pentru ochi/față conform ANSI, cu capac ABS cu capac acrilic, protejează împotriva prafului și a resturilor

Variante de produs

ProdusModelMin. Presiunea de operareMaterial pentru conducteMetoda de activare a dușuluiPreț
JUSTRITE SD31K45G Cabine de duș de urgență, gel de spălat pentru corp cu duze multiple, spălare pentru ochi și față | CH6GBH SD31K45G50 psi-Panoul pentru picioare€14,020.36
RFQ
JUSTRITE SD31K45G-PUMP Cabină de duș de urgență, spălare corporală cu duză, spălare pentru ochi și față, pompă de bazin, 120 V | CH6GBJ SD31K45G-POMPA50 psiUPVC, oțel inoxidabilPanoul pentru picioare€23,719.09
JUSTRITE SD32K45G-PUMP Cabină de duș de urgență, spălare acoperită pentru ochi și față, pompă de bazin, 120 V | CH6GBL SD32K45G-POMPA29 psiOţel inoxidabilTrageți pârghia€22,619.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE SD32K45G Cabină de duș de urgență, spălare acoperită pentru ochi și față
€20,577.48 /unitate