Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă cu ac PARKER HNVS8FF 6000 PSI, admisie mamă, oțel inoxidabil | AD7JXP 4EUK1 / HNVS8FF-GR

PARKER HNVS8FF Supapă cu ac de 6000 PSI, admisie mamă, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AD7JXP Model: HNVS8FFRef. cruce: 4EUK1 / HNVS8FF-GR

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€306.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu ac
Material corpOţel inoxidabil
ConexiuneFNPT
Stil de montajDrept
Manipulați materialulOţel inoxidabil
Conexiune de intrare1/2 NPT
Dimensiunea portului de intrareFemeie
Dimensiunea intrării1/2 "NPT
Lungime2.5 "
Max. curgere0.35 g / min
Max. Înălţime3.125 "
Max. Presiunea de funcționare6000 psi
Max. Temperatura de funcționare.538 grade C
Presiune maximă6000 psi
Max. Presiune de lucru6000 PSI
Min. Temperatura de funcționare.-54 grade C
Conexiune la priză1/2 "NPT
Portul de desfacereFemeie
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Material sigiliuPTFE
Material scaunMetal
Tip tulpinăOţel inoxidabil
Temp. Evaluare-65 grade până la 450 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8481803060
Tara natalaGB

Detalii produs:

Supapele cu ac Parker folosesc un piston subțire în formă de ac care se potrivește într-un scaun conic pentru a restricționa sau a permite fluxul. Acestea controlează fluxul de lichide sau gaze în aplicațiile de contorizare. Supapa cu ac Parker HNVS8FF este concepută pentru izolarea și reglarea în aplicații cu debit scăzut.

Caracteristici:

  • Supapă cu ac pentru bara Parker HNVS8FF, cu construcție rezistentă din oțel inoxidabil pentru utilizare cu fluide cu valori de presiune de până la 6000 psig
  • Echipat cu un vârf autocentrant, care nu se rotește, care asigură o închidere etanșă la bule și un ax de blocare care previne exploziile
  • Proiectat cu un mâner cu bară în T cu cuplu redus pentru reglare și control îmbunătățite
  • Opțiuni de montare pe panou și pe bază pentru instalare ușoară și capac de protecție pentru a preveni pătrunderea contaminanților
  • Vine cu garnitură de presătupă din PTFE pentru temperatură extremă și toleranță chimică, precum și pentru a oferi etanșare sigură
  • Ideal pentru aplicații gazoase atunci când este utilizat cu scaune cu vârf moale
  • Cod de culoare pentru o identificare ușoară
  • Integrat cu știfturi de blocare a capotei pentru a asigura o blocare pozitivă și performanțe fără vibrații

Standarde și aprobări:

  • API 598

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt măsurile de precauție pe care trebuie să le luați în timpul utilizării unei supape cu ac?

    A.
  • Nu reglați supapa în timp ce se află sub presiune.
  • Nu folosiți niciodată ajutoare mecanice, cum ar fi chei sau extensii, pentru a acționa mânerele.
  • Nu zgâriați niciodată marcajele de pe corpul supapei.

Î. De ce supapele cu ac sunt bidirecționale?

A. Designul bidirecțional permite fluxul de aer reglat într-o direcție și fluxul de aer liber în cealaltă.

Î. Care este diferența dintre un motor și un motor cu angrenaje?

A. Motoarele cu angrenaje pot modifica viteza sau cuplul unui motor pe baza angrenajelor mecanice.

Î. Motoreductorul Dayton 1LPN8 este lubrifiat în prealabil?

A. Unitatea este unsă pentru a oferi o peliculă de ulei care împiedică elementul rotativ și cursa de contact dur metal-metal.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiTipul de ajustareMaterial corpLungimeMax. curgereMax. ÎnălţimeMax. Presiunea de admisieMax. Presiunea de funcționarePreț
PARKER LNV102F-6 Supapă cu ac drept alamă cu plumb scăzut 3/8 | AA8PME 19H216 LNV102F-6--Alama cu plumb redus1 55 / 64 "-1 35 / 64 "--€86.14
PARKER 2A-V4LR-B Supapă cu ac drept alamă 1/8 inch | AB3AVE 1RBA4 2A-V4LR-B--Alamă2 1 / 64 "0.12 g / min63 / 64 "--€300.10
PARKER 2A-V4LN-B Supapă cu ac drept alamă 1/8 inch | AB3AVF 1RBA5 2A-V4LN-B--Alamă2 1 / 64 "0.12 g / min63 / 64 "--€304.98
PARKER 4F-V6LR-SS-GR Supapă cu ac drept Oțel inoxidabil 316 1/4 inch | AC2JCH 2KLC2 / 4F-V6LR-SS 4F-V6LR-SS-GR--316 oțel inoxidabil1.875 "0.73 g / min3 35 / 64 "--€405.29
PARKER 4F-V6LN-SS-GR Supapă cu ac drept Oțel inoxidabil 316 1/4 inch | AC2JCJ 2KLC3 / 4F-V6LN-SS 4F-V6LN-SS-GR--316 oțel inoxidabil1.875 "0.55 g / min3 35 / 64 "--€342.66
PARKER 4F-V6LK-SS-GR Supapă cu ac drept Oțel inoxidabil 316 1/4 inch Fnpt | AC2JCK 2KLC4 / 4F-V6LK-SS 4F-V6LK-SS-GR--316 oțel inoxidabil1.875 "0.80 g / min3 35 / 64 "--€446.67
PARKER 4F-V6LR-B-GR Supapă cu ac drept alamă 1/4 inch Fnpt | AC2JCL 2KLC5 / 4F-V6LR-B 4F-V6LR-B-GR--Alamă1.875 "0.73 g / min3 35 / 64 "--€261.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER HNVS8FF Supapă cu ac de 6000 PSI, admisie mamă, oțel inoxidabil
€306.29 /unitate