Ansambluri de detectoare de verificare dublă seria 3000SS
Ansamblurile detectoare de verificare dublă (DCDA) din seria Watts 3000SS sunt componente utilizate pentru a preveni returul apei nepotabile sau contaminate în sursa de alimentare cu apă curată. Acestea folosesc un design de supapă de reținere dublă separată de un ansamblu detector. În caz de scădere a presiunii sau de reflux, aceste ansambluri de detectoare semnalează o pierdere de apă, declanșând alarme sau mecanisme de închidere pentru a proteja calitatea apei și a preveni incidentele de contaminare. Acestea împiedică pomparea sau sifonarea returului de substanțe din sistemul de protecție împotriva incendiilor în alimentarea cu apă potabilă. Aceste ansambluri de detectoare au o construcție din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Pot fi operate la presiuni de până la 175 psi. Aceste ansambluri au un capac de acces cu un singur vârf cu un cuplaj canelat cu două șuruburi pentru simplificarea procedurilor de întreținere pentru a permite accesul mai ușor la componentele interne pentru inspecție, curățare sau reparații. Sunt disponibile în dimensiuni de admisie de 2-1/2, 3, 4, 6, 8, 10 și 12 inci.