WATTS 3000SS-DOSY-FXG-CFM 3 Ansamblu antirefluent pentru detector de verificare dublă, supapă de închidere, dimensiune de 3 inchi, inox | CC4JDN 0696010

WATTS 3000SS-DOSY-FXG-CFM 3 Detector de verificare dublă Ansamblu antirefluent, supapă de închidere, dimensiune 3 inchi, inox

Articol: CC4JDN Model: 3000SS-DOSY-FXG-CFM 3Crucea Ref: 0696010
€7,312.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă de reținere dublă
Tip antireturVerificați dublu ansamblu detector
Material corpOţel inoxidabil
Modelul corpuluiDrept
Dimensiune bypass3 / 4 "
Material discCauciuc
Conexiune de intrareÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea intrării3"
Max. Temp.110 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorcfm
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăArticulație canelată
Material scaunTermoplastic turnat/cauciuc
TipTrusă

Detalii produs:

Ansamblu antirefluent al detectorului de verificare dublă, supapă de închidere, dimensiune de 3 inchi, inox

Variante de produs

ProdusModelConexiune de intrareDimensiunea intrăriiConexiune la prizăMaterial scaunPreț
WATTS 3000SS-OSY-LM 8 Detector de verificare dublă Ansamblu antirefluent, supapă de închidere, dimensiune 8 inchi, inox | BY4JGT 0691542 3000SS-OSY-LM 8Îmbinare cu flanșă8"Îmbinare cu flanșăCauciuc€16,315.53
RFQ
WATTS 3000SS-PIVXOSY-CFM 4 Ansamblu detector de control dublu de retur, dimensiune de 4 inchi, supapă de închidere | CA9AWK 0191549 3000SS-PIVXOSY-CFM 4Îmbinare cu flanșă4"Îmbinare cu flanșăTermoplastic turnat/cauciuc€7,488.94
RFQ
WATTS 3000SS-PIVXOSY-CFM 6 Ansamblu detector de control dublu de retur, dimensiune de 6 inchi, supapă de închidere | CA9AWL 0191550 3000SS-PIVXOSY-CFM 6Îmbinare cu flanșă6"Îmbinare cu flanșăTermoplastic turnat/cauciuc€9,702.61
RFQ
WATTS 3000SS-PIVXOSY-CFM 8 Ansamblu detector de control dublu de retur, dimensiune de 8 inchi, supapă de închidere | CA9AWM 0191551 3000SS-PIVXOSY-CFM 8Îmbinare cu flanșă8"Îmbinare cu flanșăTermoplastic turnat/cauciuc€17,564.00
RFQ
WATTS 3000SS-PIVXOSY-GPM 3 Detector de verificare dublă Ansamblu antirefluent, supapă de închidere, dimensiune 3 inchi, inox | CA9AWN 0191553 3000SS-PIVXOSY-GPM 3Îmbinare cu flanșă3"Îmbinare cu flanșăTermoplastic turnat/cauciuc€6,467.92
RFQ
WATTS 3000SS-PIVXOSY-CFM 10 Detector de verificare dublă Ansamblu antirefluent, supapă de închidere, dimensiune 10 inchi, inox | CA9AWP 0191552 3000SS-PIVXOSY-CFM 10Îmbinare cu flanșă10 "Îmbinare cu flanșăTermoplastic turnat/cauciuc€24,001.93
RFQ
WATTS 3000SS-PIVXOSY-GPM 4 Detector de verificare dublă Ansamblu antirefluent, supapă de închidere, dimensiune 4 inchi, inox | CA9AWQ 0191554 3000SS-PIVXOSY-GPM 4Îmbinare cu flanșă4"Îmbinare cu flanșăTermoplastic turnat/cauciuc€7,488.94
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3000SS-DOSY-FXG-CFM 3 Detector de verificare dublă Ansamblu antirefluent, supapă de închidere, dimensiune 3 inchi, inox
€7,312.31 /unitate