Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12 Slefuitor cu banda pneumatica General 0.4 CP 1/2 x 12 | AB6XXY 22P495

CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12 Slefuitor cu bandă pneumatică General 0.4 CP 1/2 x 12

În stoc
Articol: AB6XXY Model: CP5080-3260D12Crucea Ref: 22P495

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€989.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor cu curea de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5.4
Dimensiunea centurii1/2 "L x 12" L
CFM @ încărcare completă21.8
TaxăGeneral
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită26,000 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Material carcasăCompozit
HP0.4
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală11.375 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăTaxăViteză gratuităManipulați materialulMaterial carcasăHPPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP9779 Slefuitor cu bandă pneumatică, 0.35 CP, capacitate de 3/8 inci | AA2VKF 11C997 CP977912 "728Industrial22,000 rpmMâner de cauciucAluminiu0.35€436.85
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200D24 Slefuitor cu banda pneumatica General 0.5 CP 1/2 x 24 | AB6XXZ 22P496 CP5080-4200D2415.375 "6.325.6General20,000 rpmAluminiuCompozit0.5€1,044.61
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18 Slefuitor cu banda pneumatica General 0.5 CP 1/2 x 18 | AB6XYA 22P497 CP5080-4200H1813.375 "6.325.6General20,000 rpmAluminiuCompozit0.5€1,057.65
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12K Slefuitor cu banda pneumatica General 0.4 CP 1/2 x 12 | AB6XYM 22P510 CP5080-3260D12K11.375 "5.421.8General26,000 rpmAluminiuCompozit0.4€1,198.44
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-4200H18K Slefuitor cu banda pneumatica General 0.5 CP 1/2 x 18 | AB6XYN 22P511 CP5080-4200H18K13.375 "6.325.6General20,000 rpmAluminiuCompozit0.5€1,320.00
CHICAGO PNEUMATIC CP5080-5220H18 Slefuitor cu banda pneumatica General 0.75 CP 1 x 18 | AB6XYP 22P512 CP5080-5220H1813.375 "831.8General22,000 rpmAluminiuCompozit0.75€1,409.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP5080-3260D12 Slefuitor cu bandă pneumatică General 0.4 CP 1/2 x 12
€989.60 /unitate