Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COLDER PRODUCTS COMPANY PLC17006 Cuplaj inline Acetal Straight-through | AC4ATR 2YDA2

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLC17006 Cuplaj inline acetal direct

În stoc
Element: AC4ATR Model: PLC17006Crucea Ref: 2YDA2
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
€21.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
Diapozitivul corpului.0.93 "
Material corpAcetal
CuloriAlb
Tip conexiuneghimpat
Dimensiunea cuplajului1 / 4 "
Lungime1.95 "
Presiune maximă120 psi
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Diametrul interior al tubului.3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Direct-Through / Shut-Off (Direct-Through)

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Tip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiDiametrul interior al tubului.Tub exterior Dia.Preț
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC10004 Cuplaj inline Acetal Straight-through | AC4ATF 2YCZ1 PLC100040.89 "MNPT1.17 "1 / 4 "--€27.08
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC10006 Cuplaj inline Acetal Straight-through | AC4ATG 2YCZ2 PLC100061.01 "MNPT1.15 "3 / 8 "--€23.69
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC12004 Cuplaj cu montare pe panou Acetal Straight-through | AC4ATH 2YCZ3 PLC120041.01 "TFP1.87 "-11 / 64 "1 / 4 "€50.20
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC12006 Cuplaj pentru montare pe panou Acetal Straight-through | AC4ATJ 2YCZ4 PLC120061.01 "TFP1.95 "-1 / 4 "3 / 8 "€58.83
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC13006 Cuplaj inline Acetal Straight-through | AC4ATK 2YCZ5 PLC130060.93 "TFP1.95 "-1 / 4 "3 / 8 "€39.39
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC16004 Cuplaj montat pe panou Acetal Barbed 1/4 | AC4ATL 2YCZ6 PLC160041.01 "ghimpat1.95 "-1 / 4 "-€47.58
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC16005 Cuplaj montat pe panou Acetal Barbed 5/16 | AC4ATM 2YCZ7 PLC160051.01 "ghimpat1.95 "-5 / 16 "-€49.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLC17006 Cuplaj inline acetal direct
€21.63 /unitate