Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COLDER PRODUCTS COMPANY PLC10006 Cuplaj inline Acetal Straight-through | AC4ATG 2YCZ2

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLC10006 Cuplaj inline acetal direct

În stoc
Element: AC4ATG Model: PLC10006Crucea Ref: 2YCZ2

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€23.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplor
Diapozitivul corpului.1.01 "
Material corpAcetal
CuloriAlb
Tip conexiuneMNPT
Dimensiunea cuplajului1 / 4 "
Lungime1.15 "
Presiune maximă120 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Direct-Through / Shut-Off (Direct-Through)

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Tip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiDiametrul interior al tubului.Tub exterior Dia.Preț
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC10004 Cuplaj inline Acetal Straight-through | AC4ATF 2YCZ1 PLC100040.89 "MNPT1.17 "1 / 4 "--€27.08
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC12004 Cuplaj cu montare pe panou Acetal Straight-through | AC4ATH 2YCZ3 PLC120041.01 "TFP1.87 "-11 / 64 "1 / 4 "€50.20
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC12006 Cuplaj pentru montare pe panou Acetal Straight-through | AC4ATJ 2YCZ4 PLC120061.01 "TFP1.95 "-1 / 4 "3 / 8 "€58.83
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC13006 Cuplaj inline Acetal Straight-through | AC4ATK 2YCZ5 PLC130060.93 "TFP1.95 "-1 / 4 "3 / 8 "€39.39
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC16004 Cuplaj montat pe panou Acetal Barbed 1/4 | AC4ATL 2YCZ6 PLC160041.01 "ghimpat1.95 "-1 / 4 "-€47.58
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC16005 Cuplaj montat pe panou Acetal Barbed 5/16 | AC4ATM 2YCZ7 PLC160051.01 "ghimpat1.95 "-5 / 16 "-€49.43
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC16006 Cuplaj montat pe panou Acetal Barbed 3/8 | AC4ATN 2YCZ8 PLC160061.01 "ghimpat1.95 "-3 / 8 "-€46.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLC10006 Cuplaj inline acetal direct
€23.69 /unitate