Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KILLARK FSC-1M Box Cast Dispozitiv 1 grup | AC2VCF 2NA25

KILLARK FSC-1M Box Cast Dispozitiv 1 grup

În stoc
Element: AC2VCF Model: FSC-1MCrucea Ref: 2NA25
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
€93.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaseta dispozitivului de proiectare
Tip cutieHrănire superficială prin
Tipul suportuluiLugs
Capacitate18 Cu.In.
CuloriSilver
Adâncime2"
Butuc1/2 în.
Dimensiunea butucului1 / 2 "
Lungime6.38 "
MaterialFier maleabil
Găuri de montare OC2.12 In.
Numărul bandelor1
Numărul de intrări2
TipFSC
Lăţime2.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8536908030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipTip cutieCapacitateLăţimeAdâncimeDimensiunea butuculuiLungimeNumărul bandelorPreț
KILLARK 2FS-2M Box Cast Dispozitiv 2 Gang | AC2UUK 2MY66 2FS-2MFSImpasul superficial32 Cu.In.4.69 "2"3 / 4 "5.5 "2€118.75
KILLARK 2FSC-2M Box Cast Dispozitiv 2 Gang | AC2UUL 2MY67 2FSC-2MFSCHrănire superficială prin32 Cu.In.4.69 "2"3 / 4 "6.38 "2€106.94
KILLARK FD-1M Box Cast Dispozitiv 1 grup | AC2VBX 2NA17 FD-1MFDDead Dead Dead28 Cu.In.2.88 "2.88 "1 / 2 "5.5 "1€96.51
KILLARK FD-2M Box Cast Dispozitiv 1 grup | AC2VBY 2NA18 FD-2MFDDead Dead Dead28 Cu.In.2.88 "2.88 "3 / 4 "6.38 "1€87.77
KILLARK FDC-1M Dispozitiv de turnare cutie 1 grup | AC2VBZ 2NA19 FDC-1MFDCHrănire profundă prin28 Cu.In.2.88 "2.88 "1 / 2 "6.38 "1€74.58
KILLARK FDC-2M Box Cast Dispozitiv 1 grup | AC2VCA 2NA20 FDC-2MFDCHrănire profundă prin28 Cu.In.2.88 "2.88 "3 / 4 "6.38 "1€85.85
KILLARK FDS-2M Box Cast Dispozitiv 1 grup | AC2VCB 2NA21 FDS-2MFDSadâncime28 Cu.In.2.88 "2.69 "3 / 4 "5.5 "1€82.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK FSC-1M Box Cast Dispozitiv 1 grup
€93.35 /unitate