Balanță analitică KERN AND SOHN ACJ 80-4M, 82g Max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate | CE8HAG

KERN AND SOHN Balanță analitică ACJ 80-4M, 82g max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8HAG Model: ACJ 80-4M

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,242.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Clasa de calibrareI
Valoarea de calibrare0.001g
Lățimea carcasei210mm
Dimensiunea cifrei14mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei210 x 340 x 325 mm
Înălțimea carcasei325 mm
Lungimea carcasei340 mm
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare110 până la 230 V AC
Liniaritatea+/- 0.0003g
Max. Umiditatea mediului ambiant85%
Max. Temperatura ambientală.30 grade C
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Greutate minimă0.01g
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.1mg
reproductibilitatea0.0002g
Timpul de stabilire3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)1mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)10mg
UMg, mg
Capacitate de cântărire82g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Diametrul suprafeței de cântărire91 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.9
Înălțimea navei (cm)52
Lungimea navei (cm)56.5
Lățimea navei (cm)39
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiUMPreț
Balanță analitică KERN AND SOHN ACJ 100-4M, 120g Max. Cântărire, 0.0001g Lizibilitate | CE8HAD ACJ 100-4M210 x 340 x 350 mm350 mmct, g, mg€2,341.22
Balanță analitică KERN AND SOHN ACJ 200-4M, 220g Max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate | CE8HAE ACJ 200-4M214 x 340 x 330 mm330 mmct, g, mg€2,504.93
Balanță analitică KERN AND SOHN ACJ 300-4M, 320g Max. Cântărire, 0.0001g Lizibilitate | CE8HAF ACJ 300-4M210 x 340 x 325 mm325 mmct, g, mg€2,832.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță analitică ACJ 80-4M, 82g max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate
€2,242.98 /unitate