Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 48C173 Controlul vitezei 10 Amperi | AD6QRL

DAYTON 48C173 Controlul vitezei 10 Amperi

În stoc
Element: AD6QRL Model: 48C173
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
€129.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl de viteza
Adâncime2-1/2 "
Se potriveșteCutie single Gang
Înălţime4.5 "
Max. Amperi10
Max. Putere1200
Culoarea plăciiSilver
Schimbați culoareaNegru
TipRotativ, reglabil
Voltaj115
Lăţime4.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8541300080
Tara natalaHK

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeSe potriveșteÎnălţimeMax. AmperiMax. PutereTipVoltajPreț
DAYTON 1AGV3 Glisier reglabil pentru controlul vitezei 120v 1a | AA8VEG 1AGV32.75 "2-1/2 "Cutie single Gang-1-Glisați, 3 poziții w / Off-€5.75
DAYTON 43Y140 Control viteză 115/230 Volți | AD4RKA 43Y1402.75 "2"Cutie de joncțiune individuală4.5 "0.5/0.2550Apelare la distanță115/230€642.70
DAYTON 48C172 Control viteză 6 Amperi | AD6QRK 48C1722.75 "1-1/4 "Cutie single Gang4.5 "6720Rotativ, reglabil115€83.89
DAYTON 5NRA4 Controlul vitezei ventilatorului Înainte Rev 120 V | AE4XGJ 5NRA43"2"-5"5540Rotativ cu comutator înainte / înapoi120€108.28
DAYTON 35YV92 Control viteză 2 viteze 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHF 35YV92-2.75-3.750.5/0.25502-viteză115/230€771.51
DAYTON 35YV94 Atingere de control al vitezei 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHH 35YV94-1Cutie de joncțiune individuală4.250.5/0.2550Formularul de mai jos115/230€1,176.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 48C173 Controlul vitezei 10 Amperi
€129.25 /unitate