Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1AGV3 Glisier reglabil pentru controlul vitezei 120v 1a | AA8VEG

DAYTON 1AGV3 Glisier reglabil pentru controlul vitezei 120v 1a

În stoc
Element: AA8VEG Model: 1AGV3
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
€5.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl de viteza
Adâncime2-1/2 "
Se potriveșteCutie single Gang
Max. Amperi1
Schimbați culoareaAlb
TipGlisați, 3 poziții w / Off
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8536509050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeSe potriveșteÎnălţimeMax. AmperiMax. PutereTipVoltajPreț
DAYTON 43Y140 Control viteză 115/230 Volți | AD4RKA 43Y1402.75 "2"Cutie de joncțiune individuală4.5 "0.5/0.2550Apelare la distanță115/230€642.70
DAYTON 48C172 Control viteză 6 Amperi | AD6QRK 48C1722.75 "1-1/4 "Cutie single Gang4.5 "6720Rotativ, reglabil115€83.89
DAYTON 48C173 Controlul vitezei 10 Amperi | AD6QRL 48C1734.12 "2-1/2 "Cutie single Gang4.5 "101200Rotativ, reglabil115€129.25
DAYTON 5NRA4 Controlul vitezei ventilatorului Înainte Rev 120 V | AE4XGJ 5NRA43"2"-5"5540Rotativ cu comutator înainte / înapoi120€108.28
DAYTON 35YV92 Control viteză 2 viteze 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHF 35YV92-2.75-3.750.5/0.25502-viteză115/230€771.51
DAYTON 35YV94 Atingere de control al vitezei 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHH 35YV94-1Cutie de joncțiune individuală4.250.5/0.2550Formularul de mai jos115/230€1,176.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1AGV3 Glisier reglabil pentru controlul vitezei 120v 1a
€5.75 /unitate