Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 48C172 Control viteză 6 Amperi | AD6QRK

DAYTON 48C172 Controlul vitezei 6 Amperi

În stoc
Articol: AD6QRK Model: 48C172
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
€83.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl de viteza
Adâncime1-1/4 "
Se potriveșteCutie single Gang
Înălţime4.5 "
Max. Amperi6
Max. Putere720
Culoarea plăciiSilver
Schimbați culoareaNegru
TipRotativ, reglabil
Voltaj115
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8541300080
Tara natalaHK

Detalii produs:

Controlul vitezei Dayton 48C172 este conceput pentru a controla viteza mai multor ventilatoare și ventilatoare.

Caracteristici:

  • Tehnologia sa solid-state modifică nivelul de putere din motorul ventilatorului pentru a controla viteza ventilatoarelor sau ventilatoarelor.
  • Vine cu șuruburi de montare și piulițe de sârmă pentru o instalare rapidă și se poate încadra cu ușurință într-o singură cutie.
  • Permite reglarea vitezei intre 50 si 100% performanta.
  • Acest control al vitezei vine cu reglarea manuală a reglajului la viteză mică, care permite ventilatoarelor să atingă viteza minimă cu un cuplu suficient, fără blocare.

Standarde și aprobări:

  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Care este scopul unei casete de bande?

A. O cutie de grup este o cutie de metal sau plastic concepută pentru a ține în siguranță componentele electrice.

Î. Unde sunt folosite comenzile vitezei ventilatorului?

A. Comenzile de viteză ale ventilatorului Dayton sunt folosite pentru a controla viteza ventilatoarelor de mansardă, bucătărie, tavan sau baie.

Î. Cum se instalează controlul vitezei Dayton 48C172?

A.

  • Asigurați-vă că alimentarea este deconectată înainte de a deschide cutia electrică.
  • Există mai multe orificii de deformare electrice situate la baza cutiei electrice pentru a atașa o conductă pentru dirijarea cablurilor pentru controlul vitezei în stare solidă.
  • Înlocuiți cablajul existent cu noul cablaj din kit. Acest cablaj acceptă conexiunea la și de la controlul vitezei, care trebuie să fie conectat în serie cu motorul controlat de viteză și tensiunea de linie.
  • Asigurați-vă că controlul de viteză în stare solidă este împământat corespunzător.
  • Utilizați conectorul de cablu furnizat pentru a atașa firul de împământare furnizat pe teren la controlul vitezei.
  • Asigurați-vă că toate cutiile electrice și ușile unității sunt bine închise.

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeSe potriveșteÎnălţimeMax. AmperiMax. PutereTipVoltajPreț
DAYTON 1AGV3 Glisier reglabil pentru controlul vitezei 120v 1a | AA8VEG 1AGV32.75 "2-1/2 "Cutie single Gang-1-Glisați, 3 poziții w / Off-€5.75
DAYTON 43Y140 Control viteză 115/230 Volți | AD4RKA 43Y1402.75 "2"Cutie de joncțiune individuală4.5 "0.5/0.2550Apelare la distanță115/230€642.70
DAYTON 48C173 Controlul vitezei 10 Amperi | AD6QRL 48C1734.12 "2-1/2 "Cutie single Gang4.5 "101200Rotativ, reglabil115€129.25
DAYTON 5NRA4 Controlul vitezei ventilatorului Înainte Rev 120 V | AE4XGJ 5NRA43"2"-5"5540Rotativ cu comutator înainte / înapoi120€108.28
DAYTON 35YV92 Control viteză 2 viteze 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHF 35YV92-2.75-3.750.5/0.25502-viteză115/230€771.51
DAYTON 35YV94 Atingere de control al vitezei 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHH 35YV94-1Cutie de joncțiune individuală4.250.5/0.2550Formularul de mai jos115/230€1,176.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 48C172 Controlul vitezei 6 Amperi
€83.89 /unitate