MICRO PLASTICS 02AP1/4X3/4 Șurub pentru mașină, tigaie, dimensiune filet 1/4-20, lungime 3/4 inch, 3500 buc | AC6VUV 36L646

MICRO PLASTICS 02AP1/4X3/4 Șurub pentru mașină, tigaie, dimensiune filet 1/4-20, lungime 3/4 inch, 3500 buc.

În stoc
Element: AC6VUV Model: 02AP1/4X3/4Crucea Ref: 36L646

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,012.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.492 "
Inaltimea capului0.175 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 min.
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.546
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitatefinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialSistem de măsurareForța de tracțiunePreț
MICRO PLASTICS 010632P062 Șurub pentru mașină, tigaie, dimensiune filet 6-32, dimensiune 5/8, buc. 50 | AD7BWZ 4DEX2 010632P062crestatNatural0.256-0.270 "0.072 - 0.082 "5 / 8 "Nailon-69 psi€27.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO PLASTICS 02AP1/4X3/4 Șurub pentru mașină, tigaie, dimensiune filet 1/4-20, lungime 3/4 inch, 3500 buc.
€2,012.21 /ambalaj