Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9001KXRG117 Buton de apăsare iluminat 30mm 2no/2nc Verde/roșu | AF9GJK 2EP57

SQUARE D 9001KXRG117 Buton de apăsare iluminat 30 mm 2nu/2nc Verde/roșu

În stoc
Articol: AF9GJK Model: 9001KXRG117Crucea Ref: 2EP57

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€574.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare iluminat
AcțiuneMomentary 3 Position Push / Pull
Material de bazăMetal
Formular de contact2NO / 2NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiMetal
IP Rating-ul65
Tipul modulului de lampăTransformator
Tensiune la modulul lămpii120 VAC
Tip lămpiIncandescent
Tensiunea lămpii120 VAC
Legenda / Culoarea fundaluluiNegru / Verde și Negru / Roșu
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul4, 4X, 13
Numărul de capete3
Lampă de schimbMfr. Nr. 25501-01-020
ModelaPătrat
Mărimea30mm
Tipul de operatorDual, fără protecție, dreptunghi cu o singură lumină pilot

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536509031

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactPreț
SQUARE D 9001KXRG137 Buton de apăsare iluminat 30mm 1no/1nc Verde/roșu | AF9GJL 2EP58 9001KXRG1371NO / 1NC€493.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9001KXRG117 Buton de apăsare iluminat 30 mm 2nu/2nc Verde/roșu
€574.98 /unitate