Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARPE VALVES SVSER124117 Supapă cu bilă acționată pneumatică din oțel inoxidabil 3/8 in | AD2CBV 3MRE7

SHARPE VALVES SVSER124117 Supapă cu bilă acționată pneumatică din oțel inoxidabil 3/8 in

În stoc
Articol: AD2CBV Model: SVSER124117Crucea Ref: 3MRE7
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
€1,418.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă acționată pneumatic
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăacționat
Material corpOţel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT
Max. Presiunea de admisie145 psi
Presiune maximăWOG de 1500 psi, abur de 100 psi
MountDirect
Ziua OperațieiAcțiune dublă
Dimensiunea conductei3 / 8 "
PortComplet
Presiunea necesară40 psi
Material sigiliuTFE
Material scaunPTFE-TFM
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Temp. Gamă0 de grade până la 300 de grade F
Structura supapeiDoua bucati

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8481809040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
SHARPE VALVES SVSER124121 Supapă cu bilă acționată pneumatică din oțel inoxidabil 1 1/4in | AD2CFN 3MRU5 SVSER1241211.25 "€1,782.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARPE VALVES SVSER124117 Supapă cu bilă acționată pneumatică din oțel inoxidabil 3/8 in
€1,418.93 /unitate