DAYTON 2N925 Motor trifazat 3/1cp 3 1140-208/230 Eff 460 | AC76.5VBC

DAYTON 2N925 Motor trifazat 3/1cp 3 1140-208/230 Eff 460

În stoc
Element: AC2VBC Model: 2N925

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€730.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăFoarte eficient
Inrameaza-le56
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă1.5-1.5 / 0.75
HP1/3
Hz50/60
Clasa de izolareB
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax9.437 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Montarebază
RPM pe placa de identificare1140
Eficiență nominală72.5%
Număr de viteze1
Lungime totală12 5 / 16 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group1101-1200
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)48.77
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS8501514040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelInvertor evaluatGrupul de eficiențăInrameaza-leLungime mai mică axDesign motorPoziția de montare a motoruluiProiectarea arborelui motorProtecție termică a motoruluiPreț
DAYTON 10C897 Motor trifazat 3/1cp 2 1725-208/230 Eff 460 | AA67.3BLZ 10C897DaEficient energetic4811.125 "3-FazaArborele orizontal sau vertical în josPlatNici unul€724.52
DAYTON 10C899 Motor trifazat 3/3cp 4 1725-208/230 Eff 460 | AA73.6BMA 10C899DaEficient energetic4811.25 "3-FazaArborele orizontal sau vertical în josPlatNici unul€835.06
DAYTON 10C901 Motor trifazat 3/1cp 2 3450-208/230 Eff 460 | AA71.0BMB 10C901DaEficient energetic4810 1 / 16 "3-FazaArborele orizontal sau vertical în josPlatNici unul€455.99
DAYTON 11W365 Motor trifazat 3/1cp 4 1750-208/230 Eff 460 | AA68.0VCB 11W365--56C8 11 / 16 "3-FazaToate UnghiulCu cheieNici unul€503.52
DAYTON 11W368 Motor trifazat 3/1cp 3 1140-208/230 Eff 460 | AA68.0VCC 11W368--56C10.25 "3-FazaToate UnghiulCu cheieNici unul€498.76
DAYTON 11W369 Motor trifazat 3cp 1.5 1170-208/230v Eff 460 | AA87.5VCD 11W369-NEMA Premium (R)143TC / 145TC13 15 / 16 "3-FazaToate UnghiulCu cheieNici unul€1,313.85
DAYTON 1K057 Motor de uz general Oțel carbon Tefc 1/6 CP 1725 Rpm 42cz | AA9ZJM 1K057--42CZ8 6 / 16 "Condensator-StartToate UnghiulCu cheieNici unul€755.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2N925 Motor trifazat 3/1cp 3 1140-208/230 Eff 460
€730.17 /unitate