Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2PUX3 Dc Speed ​​Control 90vdc 4a Ip30 | AC3AKN

DAYTON 2PUX3 Dc Speed ​​Control 90vdc 4a Ip30

În stoc
Element: AC3AKN Model: 2PUX3
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
€842.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul vitezei DC
Adâncime3.19 "
ÎmprejmuireIP30
Comutatoare externeNici unul
Înălţime3.6 "
HP @ Volți mai mici1 / 35 la 1 / 6
Tensiune de intrare115 VAC
Compensare IRNici unul
Max. Amperi4
MountMotor Endbell
Temperatura de operare.0 grade până la 40 grade C
RotațieDirecție unică
Control de vitezaSCR
Intervalul de viteză15:1
Reglarea vitezeiDe la 10 la 30%
Ieșire de tensiune90 VDC
Lăţime2.61 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4995
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8504404000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Acceptă feedbackul tachigrafic (Da)
    • Limita de curent / cuplu (reglabilă)
    • Circuitul urmăritorului (nu)
    • Lumina de pornire (nu)

Variante de produs

ProdusModelRotațieAdâncimeÎmprejmuireIeșire de tensiuneLăţimeÎnălţimeTensiune de intrareMax. AmperiPreț
DAYTON 1F794 Controlul vitezei DC 90/180vdc Nema 4/12 | AA9TNY 1F794Reversibil5.5 "NEMA 4/1290 / 180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,649.31
DAYTON 2M171 Controlul vitezei DC 90/180vdc Nema 4/12 | AC2QLX 2M171Reversibil5.5 "NEMA 4/1290 / 180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,105.38
DAYTON 4Z827 Controlul vitezei DC 90/180vdc 2a | AE2RBG 4Z827Reversibil2"Şasiu90 / 180 VDC4.9 "4"115 / 230 VAC2€246.74
DAYTON 4Z829 Dc Speed ​​Control 90/180vdc Nema 4/12 | AE2RBH 4Z829Reversibil5.5 "NEMA 4/1290 / 180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,588.48
DAYTON 5X412 Dc Speed ​​Control 90vdc 2a Nema 1 | AE7DJA 5X412Reversibil6.38 "NEMA 190 VDC6"6"115 VAC2€478.86
DAYTON 5X485 DC Control viteză 90/180vdc Nema 4/12 | AE7DKJ 5X485Reversibil5.5 "NEMA 4/1290 / 180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€986.07
DAYTON 6X165 DC Control viteză 90/180vdc Nema 4/12 | AF2PLL 6X165Reversibil5.5 "NEMA 4/1290 / 180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1.2€1,505.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2PUX3 Dc Speed ​​Control 90vdc 4a Ip30
€842.93 /unitate