Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2M171 Controlul vitezei DC 90/180vdc Nema 4/12 | AC2QLX

DAYTON 2M171 Dc Speed ​​Control 90/180vdc Nema 4/12

În stoc
Element: AC2QLX Model: 2M171
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
€1,105.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul vitezei DC
Adâncime5.5 "
frânare dinamicăDa
ÎmprejmuireNEMA 4/12
Comutatoare externeOn / Off, Fwd./Rev.
Înălţime9.5 "
HP @ Volți mai mari1/4 până la 2
HP @ Volți mai mici1/8 până la 1
Tensiune de intrare115 / 230 VAC
Compensare IRReglabil
Accelerare liniarăS-a remediat 1-3 secunde
Max. Amperi10
MountPerete
Temperatura de operare.-10 grade până la 45 grade C
RotațieReversibil
Control de vitezaSCR
Intervalul de viteză50:1
Reglarea vitezei+/- 1% din viteza de bază a motorului
Ieșire de tensiune90 / 180 VDC
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)15.88
Lungimea navei (cm)27.62
Lățimea navei (cm)17.15
Codul HS8504404000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Acceptă feedbackul tachigrafic (Da)
    • Limita de curent / cuplu (reglabilă)
    • Decelerare liniară (fixată 0.5 sec.)
    • Lumina de pornire (da)
    • Volți Shunt Wound (100 / 200VDC)

Variante de produs

ProdusModelRotațieAdâncimeÎmprejmuireIeșire de tensiuneLăţimeÎnălţimeTensiune de intrareMax. AmperiPreț
DAYTON 1F794 Controlul vitezei DC 90/180vdc Nema 4/12 | AA9TNY 1F794Reversibil5.5 "NEMA 4/1290 / 180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,649.31
DAYTON 2PUX3 Dc Speed ​​Control 90vdc 4a Ip30 | AC3AKN 2PUX3Direcție unică3.19 "IP3090 VDC2.61 "3.6 "115 VAC4€842.93
DAYTON 4Z827 Controlul vitezei DC 90/180vdc 2a | AE2RBG 4Z827Reversibil2"Şasiu90 / 180 VDC4.9 "4"115 / 230 VAC2€246.74
DAYTON 4Z829 Dc Speed ​​Control 90/180vdc Nema 4/12 | AE2RBH 4Z829Reversibil5.5 "NEMA 4/1290 / 180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,588.48
DAYTON 5X412 Dc Speed ​​Control 90vdc 2a Nema 1 | AE7DJA 5X412Reversibil6.38 "NEMA 190 VDC6"6"115 VAC2€478.86
DAYTON 5X485 DC Control viteză 90/180vdc Nema 4/12 | AE7DKJ 5X485Reversibil5.5 "NEMA 4/1290 / 180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€986.07
DAYTON 6X165 DC Control viteză 90/180vdc Nema 4/12 | AF2PLL 6X165Reversibil5.5 "NEMA 4/1290 / 180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1.2€1,505.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2M171 Dc Speed ​​Control 90/180vdc Nema 4/12
€1,105.38 /unitate