Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER NBR-6-048-0050 Tub nailon 3/8 inch diametru exterior negru 50 picioare | AC3QUB 2VKT1

PARKER NBR-6-048-0050 Tub nailon 3/8 inch diametru exterior negru 50 picioare

În stoc
Articol: AC3QUB Model: NBR-6-048-0050Crucea Ref: 2VKT1
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
€150.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie1700 PSI
CuloriNegru
În interiorul Dia.0.279 "
Lungime50ft
MaterialNailon
Presiune maximă425 PSI
În afara Dia.3 / 8 "
Temp. Gamă-60 la 200 F
TipRezistență ridicată, semi-rigid
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui0.048 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9135
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)52.58
Lățimea navei (cm)52.58
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
PARKER NNR-6-048-0050 Tub nailon 3/8 inch diametru exterior natural 50 picioare | AC3QUP 2VKU4 NNR-6-048-0050Natural€151.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER NBR-6-048-0050 Tub nailon 3/8 inch diametru exterior negru 50 picioare
€150.54 /unitate