EATON Surse de alimentare programabile din seria Easy


Sursele de alimentare programabile Eaton Easy Series furnizează o putere DC fiabilă și stabilă pentru testarea electronică, automatizare și telecomunicații.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
EASY200-POW
€203.94
RFQ
A
EASY430-POW
€396.12
RFQ
A
EASY500-POW
€705.97
RFQ

DESCRIERE

  • Aceste unități de alimentare au o carcasă din plastic pentru rigiditate structurală.
  • Au o putere nominală de ieșire de 8 / 30 / 60 wați.
  • Aceste unități de alimentare au tensiuni de intrare cuprinse între 100 și 240 VCA și tensiune de ieșire de 12 / 24 VCC.
  • Au temperaturi de funcționare cuprinse între -20 și 55 de grade C.
  • Aceste surse de alimentare sunt echipate cu un grad de protecție IP20 pentru rezistența la praf.
  • Aceste unități au protecție la suprasarcină și scurtcircuit pentru prevenirea pericolelor electrice ale echipamentelor.

Standarde și aprobări

  • EN
  • IEC
  • UL
  • CSA
  • RoHS

Întrebări Frecvente

Care este temperatura de depozitare a unităților de alimentare programabile Eaton Easy Series?

-40 până la 70 de grade C.

Care este intervalul de frecvență al acestor surse de alimentare?

47 la 63 Hz.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?