DAYTON Controlul vitezei DC


Comenzile de viteză Dayton DC sunt concepute pentru a regla viteza motorului DC în transportoare, centrifuge și echipamente de ambalare. Aceste comenzi au capacitatea de suprimare tranzitorie și de supratensiune pentru a proteja un motor împotriva supratensiunilor electrice bruște.

Filtru
Control de viteza: SCR
StilModelRotațieAdâncimeÎmprejmuireIeșire de tensiuneLăţimeÎnălţimeTensiune de intrareMax. AmperiPreț (ex. TVA)
A
1F794
Reversibil5.5 "NEMA 4/1290 / 180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,649.32
B
2M171
Reversibil5.5 "NEMA 4/1290 / 180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,105.38
C
4Z827
Reversibil2"Şasiu90 / 180 VDC4.9 "4"115 / 230 VAC2€246.75
D
4Z829
Reversibil5.5 "NEMA 4/1290 / 180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€1,588.47
E
5X412
Reversibil6.38 "NEMA 190 VDC6"6"115 VAC2€478.85
F
5X485
Reversibil5.5 "NEMA 4/1290 / 180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC10€986.07
G
6X165
Reversibil5.5 "NEMA 4/1290 / 180 VDC5"9.5 "115 / 230 VAC1.2€1,505.00
H
2PUX3
Direcție unică3.19 "IP3090 VDC2.61 "3.6 "115 VAC4€842.93

Controlul vitezei DC

Comenzile de viteză Dayton DC sunt concepute pentru a controla și monitoriza performanța unui motor DC. Aceste comenzi ale vitezei au capacitatea de suprimare tranzitorie și de supratensiune pentru a proteja un motor împotriva perturbărilor electrice bruște. Sunt echipate cu un tripot pentru reglaje ușoare de accelerare și decelerare, sunt ambalate într-o carcasă robustă NEMA / Șasiu / IP 30 și vin cu comutatoare de funcționare / oprire și înainte / înapoi pentru o operare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de comenzi de viteză Dayton DC, disponibile pentru un amper nominal maxim de 10 A pornit Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Aceste unități dispun de un redresor controlat de siliciu (SCR) pentru a converti tensiunea AC în tensiune DC, oferind astfel controlul vitezei variabile pentru motoarele DC.
  • Sunt integrate cu un tripot pentru accelerare ușoară și ajustări de declarare și o funcție brevetată Power Start care oferă un cuplu de pornire de peste 200%, asigurând astfel pornirea sarcinilor de frecare mari.
  • Aceste comenzi oferă protecție la suprasarcina motorului pentru a preveni arderea motorului și declanșările neplăcute.
  • Sunt echipate cu un turometru pentru a înregistra viteza fără încărcare și sunt ambalate într-o carcasă robustă, clasificată NEMA / IP30, pentru protecție împotriva pieselor electrice periculoase.
  • Aceste unități sunt facilitate de comutatoare de funcționare/oprire și înainte/înapoi pentru o operare ușoară și vin cu un manual de control al vitezei Dayton DC pentru confortul utilizatorului.

Întrebări Frecvente

Care este intervalul de temperatură de funcționare pentru comenzile de viteză Dayton DC?

Comenzile de viteză Dayton DC au un interval de temperatură ambientală de funcționare de la -10 la 45 de grade C.

Unitatea trimpot necesită calibrare după instalare?

Unitățile de reglare reglabile sunt în mare parte calibrate din fabrică. Ele pot fi reajustate pentru cazuri speciale prin reglarea manuală a vitezelor minime / maxime / accelerație / decelerare sau compensarea alunecării (Volți/Hz) a controlului DC.

De ce sunt necesare comenzile de viteză într-un motor de curent continuu?

În majoritatea aplicațiilor mecanice, un control al vitezei controlează fluctuația vitezei dispozitivului pentru a menține un cuplu constant (sau în scădere). Este proiectat să funcționeze doar într-un singur motor de curent continuu cu magnet permanent sau șunt.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?