Controlul vitezei DC Dayton 4Z829 este conceput pentru a regla viteza motorului DC în transportoare, centrifuge și echipamente de ambalare.
Caracteristici:
- Controlul vitezei Dayton DC 4Z829 dispune de un redresor controlat de siliciu (SCR) pentru a converti tensiunea AC în tensiune DC, oferind astfel un control variabil al vitezei pentru motoarele DC.
- Este integrat cu un trimpot pentru reglaje ușoare de accelerare și decelerare și o funcție patentată Power Start care oferă mai mult de 200% cuplu de pornire, asigurând astfel pornirea sarcinilor de frecare mari.
- Această unitate oferă protecție la suprasarcină a motorului pentru a preveni arderea motorului și declanșările neplăcute.
- Este echipat cu un turometru pentru a înregistra viteza la descărcare și este ambalat într-o carcasă robustă, clasificată NEMA 4/12, pentru protecție împotriva pieselor electrice periculoase.
- Modelul este facilitat cu comutatoare de alergare/oprire și înainte/înapoi pentru o utilizare ușoară și vine cu un manual de control al vitezei Dayton DC pentru confortul utilizatorului.
- Dispune de capacitatea de suprimare tranzitorie și de supratensiune pentru a proteja motorul împotriva supratensiunilor electrice bruște.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare pentru acest control al vitezei Dayton DC?
A. Are un interval de temperatură ambientală de funcționare de la -10 la 45 de grade Celsius.
Î. Unitatea trimpot necesită calibrare după instalare?
A. Unitatea reglabilă de reglare este în mare parte calibrată din fabrică. Poate fi reajustat pentru cazuri speciale prin reglarea manuală a vitezelor minime / maxime / accelerație / decelerare sau compensarea alunecării (V/Hz) a controlului DC.
Î. De ce sunt necesare comenzile de viteză într-un motor de curent continuu?
A. În majoritatea aplicațiilor mecanice, un control al vitezei controlează fluctuația vitezei dispozitivului pentru a menține un cuplu constant (sau în scădere). Este proiectat să funcționeze doar într-un singur motor de curent continuu cu magnet permanent sau șunt.