SMITH-COOPER Mufă cu cap hexagonal, MNPT, oțel inoxidabil


Filtru
Clasa: 3000 , Tipul conexiunii: MNPT
StilModelMaterial corpPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
S3414HP004B
304 oțel inoxidabil2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F59 / 64 "1 / 2 "€8.73
A
S3414HP030B
304 oțel inoxidabil2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F3.5 "3"€183.33
A
S3414HP024B
304 oțel inoxidabil2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F3"2.5 "€128.72
A
S3414HP014B
304 oțel inoxidabil2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F2"1.5 "€45.60
A
S3414HP006B
304 oțel inoxidabil2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F1-3/64 "3 / 4 "€12.44
A
S3414HP003B
304 oțel inoxidabil2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F11 / 16 "3 / 8 "€7.00
A
S3414HP040B
304 oțel inoxidabil2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F4.625 "4"€306.14
A
S3414HP002B
304 oțel inoxidabil2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F5 / 8 "1 / 4 "€4.99
A
S3414HP020B
304 oțel inoxidabil2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F2.5 "2"€76.91
A
S3416HP040B
316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F2-7/32 "4"€281.70
A
S3416HP024B
316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F1-51/64 "2.5 "€194.70
A
S3416HP030B
316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F1-15/16 "3"€322.77
A
S3416HP003B
316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F7 / 8 "3 / 8 "€10.58
A
S3416HP020B
316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F1-45/64 "2"€87.43
A
S3416HP014B
316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F1.437 "1.5 "€50.20
A
S3416HP012B
316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F1.375 "1.25 "€52.38
A
S3416HP002B
316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F47 / 64 "1 / 4 "€6.38
A
S3416HP001B
316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F5 / 8 "1 / 8 "€6.00

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?