Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S3414HP006B Dop cu cap hexagonal 3/4 inch 304 din oțel inoxidabil 3000 Psi | AB3EHP 1RRH3

SMITH-COOPER S3414HP006B Dop cu cap hexagonal 3/4 inch 304 din oțel inoxidabil 3000 Psi

În stoc
Articol: AB3EHP Model: S3414HP006BCrucea Ref: 1RRH3
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
€14.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap hexagonal
Material corp304 oțel inoxidabil
Clasă3000
Tip conexiuneMNPT
Presiune maximă2570 psi@100 grade F
Max. Presiunea aburului1965 psi@350 grade F
În afara Dia.1-3/64 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7307290090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S3414HP002B Dop cu cap hexagonal 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil 3000 Psi | AB3EHH 1RRG6 S3414HP002B304 oțel inoxidabil2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F5 / 8 "1 / 4 "€4.88
SMITH-COOPER S3414HP003B Dop cu cap hexagonal 3/8 inch 304 din oțel inoxidabil 3000 Psi | AB3EHK 1RRG8 S3414HP003B304 oțel inoxidabil2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F11 / 16 "3 / 8 "€8.03
SMITH-COOPER S3414HP004B Dop cu cap hexagonal 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil 3000 Psi | AB3EHM 1RRH1 S3414HP004B304 oțel inoxidabil2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F59 / 64 "1 / 2 "€9.96
SMITH-COOPER S3414HP014B Dop cu cap hexagonal 1 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil 3000 Psi | AB3EHW 1RRH9 S3414HP014B304 oțel inoxidabil2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F2"1.5 "€40.96
SMITH-COOPER S3414HP020B Dop cu cap hexagonal 2 inch 304 din oțel inoxidabil 3000 Psi | AB3EHY 1RRJ2 S3414HP020B304 oțel inoxidabil2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F2.5 "2"€69.22
SMITH-COOPER S3414HP024B Dop cu cap hexagonal 2 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 3000 Psi | AB3EHZ 1RRJ4 S3414HP024B304 oțel inoxidabil2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F3"2.5 "€132.40
SMITH-COOPER S3414HP030B Dop cu cap hexagonal 3 inchi 304 oțel inoxidabil 3000 Psi | AB3EJA 1RRJ6 S3414HP030B304 oțel inoxidabil2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F3.5 "3"€194.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S3414HP006B Dop cu cap hexagonal 3/4 inch 304 din oțel inoxidabil 3000 Psi
€14.45 /unitate