Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S4034HC001 Jumătate de cuplare 1/8 inch 304 oțel inoxidabil | AC3KCY 2UA72

SMITH-COOPER S4034HC001 Jumătate de cuplare 1/8 inch 304 din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AC3KCY Model: S4034HC001Crucea Ref: 2UA72
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
€11.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplat pe jumătate
Material corp304 oțel inoxidabil
Clasă3000
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă2570 psi@100 grade F
Max. Presiunea aburului1965 psi@350 grade F
În afara Dia.5 / 8 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7307290090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S3014HC012 Jumătate de cuplare 1 1/4 inch 304 oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FKL 1LTJ7 S3014HC012304 oțel inoxidabil150300 psi150 psi1-29/32 "1.25 "€16.66
SMITH-COOPER S3016HC012 Jumătate de cuplare 1 1/4 inch filetat oțel inoxidabil 316 | AC3JBB 2TV89 S3016HC012316 oțel inoxidabil150300 psi150 psi1-57/64 "1.25 "€21.51
SMITH-COOPER S4036HC001 Jumătate de cuplare 1/8 inch oțel inoxidabil 316 | AC3KAK 2UA14 S4036HC001316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F5 / 8 "1 / 8 "€7.59
SMITH-COOPER S4036HC002 Jumătate de cuplare 1/4 inch 316 oțel inoxidabil | AC3KAL 2UA15 S4036HC002316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F3 / 4 "1 / 4 "€9.87
SMITH-COOPER S4036HC003 Jumătate de cuplare 3/8 inch oțel inoxidabil 316 | AC3KAM 2UA16 S4036HC003316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F7 / 8 "3 / 8 "€16.96
SMITH-COOPER S4036HC004 Jumătate de cuplare 1/2 inch din oțel inoxidabil 316 | AC3KAN 2UA17 S4036HC004316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F1.125 "1 / 2 "€20.53
SMITH-COOPER S4036HC006 Jumătate de cuplare 3/4 inch din oțel inoxidabil 316 | AC3KAP 2UA18 S4036HC006316 oțel inoxidabil30003000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F1-21/64 "3 / 4 "€30.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S4034HC001 Jumătate de cuplare 1/8 inch 304 din oțel inoxidabil
€11.17 /unitate