Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD YS10200TU Sita Y 2 inch True Union Pvc | AC8MEZ 3CEP2

HAYWARD YS10200TU Filtru Y 2 inch True Union Pvc

În stoc
Element: AC8MEZ Model: YS10200TURef încrucișat: 3CEP2
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
€432.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru Y
Port de suflare (NPT)2"
ConexiuneFiletat
Tip conexiuneFiletat
Materialul garnituriiFPM
Înălţime7.07 "
Material carcasăPVC
MaterialPVC
Presiune maximă150 psi
Plasă1 / 32 "
Dimensiunea conductei2"
EcranPVC
Materialul ecranuluiPVC
Dimensiune ecran1 / 32 "
PecetluiFPM
Mărimea2"
TipAdevărata Unire
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7225
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneTip conexiuneMaterial carcasăMaterialLăţimePreț
HAYWARD YS10200T Filtru Y 2 inch Filetat | AC8MCU 3CED6 YS10200TFiletat--PVC3.75 "€397.10
HAYWARD YS10200S Priză de 2 inchi cu sită în Y | AC8MCW 3CED8 YS10200SPriză--PVC3.75 "€397.10
HAYWARD YS00200T Filtru Y 2 inch Filetat PVC transparent | AC8MEJ 3CEH7 YS00200TFiletat--PVC transparent3.75 "€409.77
HAYWARD YS00200S Filtru Y 2 inch Priză PVC transparent | AC8MEL 3CEH9 YS00200SPrizăPrizăPVCPVC transparent3.75 "€411.69
HAYWARD YS20200S Filtru Y Conexiune priză de 2 inchi | AC8MFY 3CET7 YS20200SPrizăPrizăCPVCCPVC3.38 "€1,220.41
HAYWARD YS20200T Filtru în Y Conexiune cu filet de 2 inchi | AC8MGA 3CET9 YS20200TFir--CPVC3.38 "€1,220.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD YS10200TU Filtru Y 2 inch True Union Pvc
€432.78 /unitate