Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD YS00200T Filtru Y 2 inch Filetat PVC transparent | AC8MEJ 3CEH7

HAYWARD YS00200T Filtru Y-2 inch filetat PVC transparent

În stoc
Element: AC8MEJ Model: YS00200TCrucea Ref: 3CEH7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€409.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru Y
Port de suflare (NPT)2"
ConexiuneFiletat
Înălţime7.07 "
MaterialPVC transparent
Presiune maximă150 psi
EcranPVC
Dimensiune ecran1 / 32 "
PecetluiFPM
Mărimea2"
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneTip conexiuneMaterial carcasăMaterialLăţimePreț
HAYWARD YS10200T Filtru Y 2 inch Filetat | AC8MCU 3CED6 YS10200TFiletat--PVC3.75 "€397.10
HAYWARD YS10200S Priză de 2 inchi cu sită în Y | AC8MCW 3CED8 YS10200SPriză--PVC3.75 "€397.10
HAYWARD YS00200S Filtru Y 2 inch Priză PVC transparent | AC8MEL 3CEH9 YS00200SPrizăPrizăPVCPVC transparent3.75 "€411.69
HAYWARD YS10200TU Sita Y 2 inch True Union Pvc | AC8MEZ 3CEP2 YS10200TUFiletatFiletatPVCPVC3.75 "€432.78
HAYWARD YS20200S Filtru Y Conexiune priză de 2 inchi | AC8MFY 3CET7 YS20200SPrizăPrizăCPVCCPVC3.38 "€1,220.41
HAYWARD YS20200T Filtru în Y Conexiune cu filet de 2 inchi | AC8MGA 3CET9 YS20200TFir--CPVC3.38 "€1,220.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD YS00200T Filtru Y-2 inch filetat PVC transparent
€409.77 /unitate