PARKER Filtre hidraulice rotative


Filtru
Materialul capului: Aluminiu , Max. Presiune: 150 psi , Max. Temp.: 225 F , Tip: Linie de întoarcere
StilModelDimensiune de filetFiltru de mass-mediaEvaluare filtruMax. curgereMicroniNPTPresiune de funcționarePecetluiPreț (ex. TVA)
A
50AT03CN15DDH
1 1/2-16 "Celuloză3 microniGPN 50-1-1/4 "-Dual Buna N, garnitura exterioară rezistă la scurgeri de până la 150 PSI, garnitura interioară păstrează fluidul de intrare de la amestecare cu fluidul curat filtrat€128.67
A
50AT10BN15DDH
1 1/2-16 "Microsticlă10 microniGPN 50-1-1/4 "-Dual Buna N, garnitura exterioară rezistă la scurgeri de până la 150 PSI, garnitura interioară păstrează fluidul de intrare de la amestecare cu fluidul curat filtrat€228.37
B
921999
1 la 12Celuloză-20 g / min10-150 psiNitril€37.69
C
925023
1 la 12Celuloză--25-150Nitril€37.69
A
12AT03CN15BBH
1-12Celuloză3 microni20 g / min-3 / 4 "-Dual Buna N, garnitura exterioară rezistă la scurgeri de până la 150 PSI, garnitura interioară păstrează fluidul de intrare de la amestecare cu fluidul curat filtrat€70.83
A
12AT10BN15BBH
1-12Microsticlă10 microni20 g / min-3 / 4 "-Dual Buna N, garnitura exterioară rezistă la scurgeri de până la 150 PSI, garnitura interioară păstrează fluidul de intrare de la amestecare cu fluidul curat filtrat€129.73
A
12AT10CN15BBH
1-12Celuloză10 microni20 g / min-3 / 4 "-Dual Buna N, garnitura exterioară rezistă la scurgeri de până la 150 PSI, garnitura interioară păstrează fluidul de intrare de la amestecare cu fluidul curat filtrat€66.02

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?