Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 50AT03CN15DDH Filtru Spin On 3 | AE2RFD 4ZC91

PARKER 50AT03CN15DDH Filtru pornit 3

În stoc
Post: AE2RFD Model: 50AT03CN15DDHCrucea Ref: 4ZC91

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€128.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
By-PassArc de 15 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru3 microni
Port de gabarit1/8 în.
Materialul capuluiAluminiu
Max. curgereGPN 50
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.225 F
NPT1-1/4 "
PecetluiDual Buna N, garnitura exterioară rezistă la scurgeri de până la 150 PSI, garnitura interioară păstrează fluidul de intrare de la amestecare cu fluidul curat filtrat
Dimensiune de filet1 1/2-16 "
TipLinie de întoarcere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89
Înălțimea navei (cm)28.96
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Gaură (două filete)

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetFiltru de mass-mediaEvaluare filtruMax. curgereMicroniNPTPresiune de funcționarePecetluiPreț
PARKER 921999 Element filtrant 10 Microni 20 GPM 150 PSI | AB3AHU 1R412 9219991 la 12Celuloză-20 g / min10-150 psiNitril€37.69
PARKER 12AT10CN15BBH Filtru Spin On 10 | AE2QYJ 4Z618 12AT10CN15BBH1-12Celuloză10 microni20 g / min-3 / 4 "-Dual Buna N, garnitura exterioară rezistă la scurgeri de până la 150 PSI, garnitura interioară păstrează fluidul de intrare de la amestecare cu fluidul curat filtrat€66.02
PARKER 12AT03CN15BBH Filtru Spin On 3 | AE2RFA 4ZC86 12AT03CN15BBH1-12Celuloză3 microni20 g / min-3 / 4 "-Dual Buna N, garnitura exterioară rezistă la scurgeri de până la 150 PSI, garnitura interioară păstrează fluidul de intrare de la amestecare cu fluidul curat filtrat€70.83
PARKER 12AT10BN15BBH Filtru Spin On 10 | AE2RFB 4ZC87 12AT10BN15BBH1-12Microsticlă10 microni20 g / min-3 / 4 "-Dual Buna N, garnitura exterioară rezistă la scurgeri de până la 150 PSI, garnitura interioară păstrează fluidul de intrare de la amestecare cu fluidul curat filtrat€129.74
PARKER 50AT10BN15DDH Filtru Spin On 10 | AE2RFC 4ZC89 50AT10BN15DDH1 1/2-16 "Microsticlă10 microniGPN 50-1-1/4 "-Dual Buna N, garnitura exterioară rezistă la scurgeri de până la 150 PSI, garnitura interioară păstrează fluidul de intrare de la amestecare cu fluidul curat filtrat€228.38
PARKER 925023 Element de filtru hidraulic, 25 microni, 20 GPM, 150 PSI, etanșare cu nitril | CD2HDW 1R413 9250231 la 12Celuloză--25-150Nitril€37.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 50AT03CN15DDH Filtru pornit 3
€128.67 /unitate