FERNCO Cuplaje pentru conducte


Filtru
Material Band: 300 oțel inoxidabil , Materialul corpului: PVC elastomeric , Max. Presiune: 4.3 psi , Max. Temp.: 140 grade F , Rezistent la: Produse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare
StilModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț (ex. TVA)
A
P1056-150
1-1/2" x 1-1/2"1-61/64 "3 27 / 64 "€9.13
B
P1056-150 / 125
1-1/2" x 1-1/4"1-61/64" x 1-41/64"3 27 / 64 "€9.26
A
P1056-125
1-1/4" x 1-1/4"1-41/64 "3 29 / 64 "€8.83
C
P1056-215
2 "x 1-1 / 2"2-27/64" x 1-53/64"3 33 / 64 "€9.69
A
P1056-22
2 "x 2"2-27/64 "3 29 / 64 "€9.31
D
P1056-32
3 "x 2"3-33/64" x 2-25/64"4"€12.64
A
P1056-33
3 "x 3"3-29/64 "3 63 / 64 "€12.51
E
P1056-075
3 / 4 "x 3 / 4"1-3/64 "2 25 / 64 "€14.93
F
P1056-43
4 "x 3"4-29/64" x 3-33/64"4"€17.14
A
P1056-44
4 "x 4"4-37/64 "4 1 / 64 "€15.58

Cuplaje pentru conducte

Cuplajele de stoc Fernco sunt proiectate pentru conectarea țevilor/tuburilor de aceleași dimensiuni/diferite pentru aplicații de aerisire, eliminare a deșeurilor și drenaj. Aceste cuplaje au o construcție din PVC pentru a rezista la creșterea ciupercilor și a daunelor împotriva substanțelor chimice, gazelor de canalizare și razelor ultraviolete. Ele vin cu cleme din oțel inoxidabil din seria 300 pentru a minimiza timpul de instalare, oferind în același timp o etanșare pozitivă sigură împotriva exfiltrării și infiltrațiilor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje stoc, disponibile pentru 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 x 1-1/2, 2, 3 x 2, 3, 4 x 3 și Dimensiuni țevi de 4 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?