Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FERNCO P1056-22 Cuplaj flexibil 3-29/64 inch lungime | AD9BDR 4P007

FERNCO P1056-22 Cuplaj flexibil 3-29/64 inch lungime

În stoc
Element: AD9BDR Model: P1056-22Crucea Ref: 4P007

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€10.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flexibil
Material band300 oțel inoxidabil
Material corpPVC elastomeric
Pentru dimensiunea țevii2 "x 2"
În interiorul Dia.2-27/64 "
Lungime3 29 / 64 "
Presiune maximă4.3 psi
Max. Temp.140 grade F
Rezistent laProduse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1733
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț
FERNCO P1056-075 Cuplaj flexibil 2-25/64 inch lungime | AC4EZJ 2ZJ91 P1056-0753 / 4 "x 3 / 4"1-3/64 "2 25 / 64 "€15.40
FERNCO P1056-125 Cuplaj flexibil 3-29/64 inch lungime | AD9BDM 4P003 P1056-1251-1/4" x 1-1/4"1-41/64 "3 29 / 64 "€8.83
FERNCO P1056-150/125 Cuplaj flexibil 3-27/64 inch lungime | AD9BDN 4P004 P1056-150 / 1251-1/2" x 1-1/4"1-61/64" x 1-41/64"3 27 / 64 "€9.32
FERNCO P1056-150 Cuplaj flexibil 3-27/64 inch lungime | AD9BDP 4P005 P1056-1501-1/2" x 1-1/2"1-61/64 "3 27 / 64 "€9.14
FERNCO P1056-215 Cuplaj flexibil 3-33/64 inch lungime | AD9BDQ 4P006 P1056-2152 "x 1-1 / 2"2-27/64" x 1-53/64"3 33 / 64 "€9.69
FERNCO P1056-32 Cuplaj flexibil, PVC, dimensiunea țevii 3" x 2", lungime 4" | AD9BDT 4P008 P1056-323 "x 2"3-33/64" x 2-25/64"4"€12.87
FERNCO P1056-33 Cuplaj flexibil 3-63/64 inch lungime | AD9BDU 4P009 P1056-333 "x 3"3-29/64 "3 63 / 64 "€13.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERNCO P1056-22 Cuplaj flexibil 3-29/64 inch lungime
€10.15 /unitate