Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D JGL36250CU33X Întrerupător cu carcasă turnată, 250A, 600VAC, 35kAIC la 480V | CE6JQD

SQUARE D JGL36250CU33X Întrerupător cu carcasă turnată, 250A, 600VAC, 35kAIC la 480V

În stoc
Element: CE6JQD Model: JGL36250CU33X

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€6,068.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi250
Tip cadruJGL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)13.03
Lungimea navei (cm)21.44
Lățimea navei (cm)18.42
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D JGL36250CU33X întrerupător de circuit de alimentare proiectat pentru a preveni condițiile de scurtcircuit și suprasarcină în tablouri și tablouri de distribuție
    • Unitate de declanșare electronică neinterschimbabilă cu procesor MicroLogic 3.2S care permite funcții de limitare a curentului îndelungat, scurt și instantaneu
    • Echipat cu terminale pentru linie și sarcină pentru o instalare și cablare fără probleme
    • Funcționează la o temperatură ambientală de 50 de grade C
    • Listat UL, marcat IEC și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiPreț
SQUARE D JGL36150 Întrerupător 150a 3p 600vac Lug | AF6PTZ 1MBB1 JGL361501504/0 AWG4AWG€3,182.93
SQUARE D JGL36175 Întrerupător 175a 3p 600vac Lug | AF6PUA 1MBB2 JGL361751754/0 AWG4AWG€3,182.93
SQUARE D JGL36200 Întrerupător 200a 3p 600vac Lug | AF6PUB 1MBB3 JGL36200200350 kcmil3/0 AWG€3,182.93
SQUARE D JGL36225 Întrerupător, 225 A, 3p, 600 VAC, Lug | AF6PUC 1MBB4 JGL36225225350 kcmil3/0 AWG€3,182.93
SQUARE D JGL36250 Întrerupător 250a 3p 600vac Lug | AF6PUD 1MBB5 JGL36250250350 kcmil3/0 AWG€3,656.23
SQUARE D JGL36175AA Întrerupător cu carcasă turnată, 175A, 600VAC, cu alimentare | CE6JQB JGL36175AA175--€3,391.12
SQUARE D JGL36175SO Întrerupător cu carcasă turnată, 175A, 600VAC, montare pe unitate | CE6JQC JGL36175SO175--€3,562.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D JGL36250CU33X Întrerupător cu carcasă turnată, 250A, 600VAC, 35kAIC la 480V
€6,068.83 /unitate