DAYTON 7C651 Conductă de suflare 9 in | AF3EPR

DAYTON 7C651 Conductă de suflare 9 in

În stoc
Articol: AF3EPR Model: 7C651

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,647.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă1000
CFM @ 0.125-In. SP1100
CFM @ 0.250-In. SP1000
CFM @ 0.375-In. SP890
CFM @ 0.500-In. SP800
CFM @ 0.750-In. SP475
dBA @ 5 Picioare46
Adâncime15 "
Înălțimea de descărcare (în.)10.75
Lățime de descărcare (in)6.5
Amplificatori de încărcare completă4.4
Înălţime17 "
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.9"
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
Cadru motor48Y
CP motor1/4
RPM motor1725
Tipul motoruluiFaza divizată
Fază1
RotațieCW
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipCu pachetul Drive
Voltaj115
Diametrul roților9"
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții4.5 "
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.2292
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
DAYTON 2C887 Conductă de suflare 9 in | AB9DAM 2C887Mai puțin pachet Drive€1,244.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7C651 Conductă de suflare 9 in
€1,647.50 /unitate