MILLER - WELDCRAFT Kituri Weldcraft TIG Torch


Seturile de lanterna Miller - Weldcraft TIG (gaz inert de tungsten) sunt proiectate și testate pentru a funcționa bine cu sudorii TIG ai mărcii. Sunt proiectate pentru a suda metale precum oțel inoxidabil, oțel, cromoliu, aliaje de nichel, aluminiu, cupru, magneziu, bronz, alamă și aur. Procesul de sudare TIG este ...ideal pentru sudarea cadrelor de biciclete, vagoanelor, mânerelor ușilor, mașinilor de tuns iarba și aripilor.Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
WP-17-12-R
€264.01
B
WP-17-25-R
€393.70
C
WP-17F-25-R
€417.93
D
WP-17FV-12-R
€381.15
E
WP-17FV-25-2
€624.75
F
WP-17V-12-2
€429.59
G
WP-17V-12-R
€316.89
H
WP-26FV-25-2
€690.90
I
WP-26FV-25-R
€566.07
J
WP-26V-12-2
€473.45
K
WP-26V-25-2
€603.15
L
WP-26V-25-R
€517.84
M
WP-9-12-R
€231.42
N
WP-9FV-12-R
€386.55

Kituri Weldcraft TIG Torch

Lanternele TIG Miller Weldcraft din seria A-150 sunt potrivite pentru operațiuni de întreținere și reparații în aplicații aerospațiale, alimentare și băuturi, petrochimice și prelucrarea metalelor. Aceste seturi de lanternă TIG au un design cu cap Diamond Grip cu puncte de contact pentru degete și degetul mare pentru a asigura o prindere confortabilă și pentru a minimiza oboseala operatorului. Au un gât flexibil pentru ușurință în operare în zonele greu accesibile și mâner cu nervuri pentru confortul utilizatorului.

Mecanism de lucru

  • Lanternele Miller - Weldcraft TIG utilizează cupă, corp de clemă, clemă, capac posterior (inclusiv O-ring), corp torță, mâner, furtun de apă sau furtun de gaz, cablu de alimentare, adaptor pentru cablu de alimentare și adaptor de stil internațional pentru a menține conexiunile strânse pentru o instalare sigură și rapidă.
  • Un curent ridicat, o sursă de tensiune joasă sau o scânteie este transmisă de sursa de alimentare către electrodul de tungsten sau de sudare. Acest electrod este atașat la borna negativă a piesei de prelucrat, în timp ce sursa de alimentare este conectată la borna pozitivă.
  • Tungstenul este un electrod neconsumabil care oferă un arc foarte intens pentru a topi metalele de bază și a forma o îmbinare de sudură.
  • Gazele protejate, cum ar fi heliul și argonul, sunt furnizate prin supapele de reglare și presiune către pistoletul de sudură. Aceste gaze formează un scut sigur care nu permite niciun gaz reactiv (inclusiv oxigen) să intre în zona de sudare. Gazele generează și plasmă, ceea ce maximizează capacitatea de căldură a arcului electric, maximizând astfel capacitatea de sudare.
  • Nu este nevoie de metal de umplutură pentru sudarea materialelor subțiri. Cu toate acestea, pentru realizarea îmbinărilor groase, un material de umplutură este utilizat sub formă de tije care sunt introduse manual de către sudor în zona de sudare.

DESCRIERE

  • Seturile de lanterna Miller - Weldcraft TIG sunt potrivite pentru operațiunile de întreținere, reparații și fabricare din industria aerospațială, alimentară și băuturi, petrochimică și prelucrarea metalelor.
  • Aceste seturi de lanternă TIG au un design cu cap Diamond Grip cu puncte de contact pentru degete și degete mari pentru a asigura o prindere confortabilă și oboseală minimă a operatorului.
  • Au un gât flexibil pentru o operare ușoară în zonele greu accesibile.
  • Aceste consumabile pentru lanterna WP 9, WP 26 și WP 17 TIG sunt echipate cu un mâner cu nervuri pentru confortul utilizatorului și sunt furnizate cu furtunuri de cauciuc de până la 25 de picioare lungime.

Accesorii compatibile

  • Miller - Mecanismul de sudura Huse de cablu: Au o construcție din nailon țesut și un design de jachetă cu fermoar cowboy pentru o rezistență excelentă la abraziune și uzură.
  • Miller - Duze Weldcraft: ale mărcii duză de lavă și duză de alumină rezistă la fisurare și sunt concepute pentru aplicații cu amperaj mediu și, respectiv, scăzut.

Standarde și aprobări

  • CE

Întrebări Frecvente

Ce face corpul torței?

Lanterna TIG este un instrument pe care sudorul îl ține și îl manipulează pentru a realiza sudarea. Oferă o supapă și o conexiune pentru gazul combustibil și oxigenul, o cameră de amestec care este setată la un unghi în care se amestecă oxigenul și gazul combustibil, un mâner pe care îl apucă sudorul și un vârf unde se formează flacăra.

Care sunt diferitele tipuri de torțe TIG?

Principalele tipuri de lanterne TIG sunt lanternele răcite cu apă și răcite cu aer. Lanternele răcite cu apă sunt ideale pentru sudarea peste 200 A la un ciclu de funcționare ridicat, în timp ce pistoletele răcite cu aer sunt ideale pentru funcționare până la 250 A.

Care este diferența dintre sudarea MIG și TIG?

Diferența dintre ambele procese este stilul pe care îl folosește arcul. Sudarea TIG folosește tije lungi pentru a uni două metale direct împreună. Cu toate acestea, sudarea MIG (gaz inert metalic) folosește un fir de alimentare care permite mișcarea constantă prin pistol pentru a crea scânteia, care apoi se topește pentru a forma sudarea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?