Sudarea cu gaz inert de wolfram (TIG) este un proces de sudare cu arc care produce sudarea printr-un electrod de tungsten neconsumabil. Este ideal pentru îmbinarea metalelor precum oțel inoxidabil, aluminiu, aliaje de nichel și cupru, cobalt și titan. Lanterna TIG WP 17 de la Miller Weldcraft este o lanternă răcită cu aer concepută pentru un confort maxim. Este fabricat din aliaje de cupru de cea mai înaltă calitate și este ideal pentru sudarea sub 250A. Această lanternă este excelentă pentru aplicații portabile, deoarece nu necesită un răcitor de apă voluminos.
Caracteristici:
- Torchul Miller Weldcraft TIG WP 17 are un design cu cap Diamond Grip cu puncte de contact ergonomice pentru degetul mare și pentru a oferi o prindere mai confortabilă și pentru a reduce oboseala operatorului.
- Această lanternă are un gât flexibil care permite accesul în zonele greu accesibile.
- Mânerul cu nervuri și designul pistoletului asigură o funcționare rece și reduc timpul de nefuncționare.
- Lanterna TIG WP 150 din seria A-17 folosește consumabile Weldcraft din seria 10N.
Accesorii compatibile:
- Pachete surse de alimentare: Acestea furnizează curent alternativ sau continuu și alimentare cu gaz inert pentru pistoletele Miller Weldcraft TIG.
- Pachete cu electrozi de tungsten: Sunt atașate la pistoletele Miller Weldcraft TIG pentru a forma arcuri de sudură între ele și piesa de prelucrat.
- Comenzi pentru picior / vârful degetelor: sunt ideale pentru controlul alimentării cu curent la pistoletele Miller Weldcraft TIG pentru sudare.
Întrebări frecvente:
Î. Ce materiale sunt folosite cu pistoletele TIG alimentate cu AC și DC?
A. Lanternele TIG alimentate cu curent alternativ sunt utilizate în general pentru sudarea metalelor neferoase, cum ar fi aluminiul și magneziul, în timp ce lanternele TIG Miller Weldcraft alimentate cu curent continuu sunt potrivite pentru sudarea aliajelor feroase precum oțelul și oțelul inoxidabil.
Î. Care este mai bine - sudarea TIG sau MIG?
A. Sudurile TIG sunt mai bune pentru metale subțiri și proiecte mici, deoarece produc suduri precise și curate. Sudurile MIG sunt ideale pentru proiecte mari cu metale groase care necesită o funcționare lungă și continuă.