MILLER - WELDCRAFT

Miller Weldcraft are sediul la Appleton, Wisconsin. Compania oferă soluții de prelucrare a metalelor și reparații pentru industria construcțiilor, transporturilor, aerospațială și auto. Citeste mai mult

Filtru

Sudare

pompe

Echipamente de exterior

prelucrare

Sudare Filtru

Consumabile și accesorii pentru aparate de sudare cu arc și dispozitive de tăiat cu plasmăVezi tot

  • Accesorii MIG
  • Lanterne TIG

    Include pistolete răcite cu aer (sub 250 A) și răcite cu apă (peste 200 A) concepute pentru a fi utilizate cu sudoarele TIG Miller. Prezintă un design al capului în stil stilou, cu puncte de contact ergonomice pentru a reduce oboseala operatorului și un control al gazului cu vârful degetelor pentru controlul precis al arcurilor 

  • Accesorii de sudură TIG

    Include adaptoare pentru cabluri de alimentare, duze, cuple de gaz, cleme, izolatoare, furtunuri și cleme concepute pentru a fi utilizate cu echipamente de sudare TIG

  • Electrozi de tungsten

    Electrozi de tungsten ceriați cu două procente potriviți pentru lucrări de sudare AC și DC cu curent scăzut, cum ar fi producția de tuburi orbitale / țevi sau tablă. Vin în pachete de 10 tije de sudură

  • Accesorii pentru generator de sudori

Materiale de sudurăVezi tot

  • Accesorii de sudare

    Ghiduri de tăiere din oțel concepute pentru a tăia țevi la 22, 45 și 90 de grade, precum și pentru a face tăieturi în șa. Compatibil cu țevi de 1-7/8 până la 4-1/2 inch (OD).

  • Furtun de sudură

Despre MILLER - WELDCRAFT

Miller Weldcraft produce alimentatoare de sârmă, bancuri de încărcare, clești de sudură în puncte, duze, fire de sudură, căști de protecție, ochelari de protecție, mănuși, tăietoare cu plasmă și torțe TIG. Al brandului torțe TIG sunt utilizate cu sudoarele TIG pentru sudarea pieselor din oțel, inox, cupru, bronz și aliaje de nichel. Aceste pistolețe răcite cu apă au o cameră de apă cu flux complet pentru o răcire maximă prin răcirea întregului cap al pistoletului. Designul compact și ușor asigură reducerea oboselii, iar mânerul texturat maximizează controlul torței.

Lucruri de luat în considerare

Livrarea

Uneltele de sudare Miller Weldcraft au o amprentă mică și necesită ambalare compactă. Prin urmare, aceste unități pot fi livrate într-o perioadă scurtă de timp. Acestea sunt de obicei expediate prin curier sau transport aerian.

Întrebări Frecvente

Ce sunt lanternele răcite cu aer Miller Weldcraft?

Lanternele răcite cu aer Miller Weldcraft sunt fabricate din aliaje de cupru de înaltă calitate și sunt ideale pentru sudare folosind un curent mai mic de 250. Sunt disponibile în configurații dintr-o bucată și din două piese. Sunt ușor de portat, deoarece nu necesită un răcitor de apă voluminos.

Care este mai bun - torțe modulare sau din seria Micro?

Lanternele din seria modulară au capete interschimbabile pentru a comuta cu ușurință de la o lucrare la alta. Lanternele din seria Micro, pe de altă parte, oferă acces și manevrabilitate maxime în spații compacte. In concluzie, oricare dintre variante este eficienta, in functie de cerintele dumneavoastra.

Miller Weldcraft oferă torțe TIG pentru aplicații mecanizate?

Compania furnizează lanterne de automatizare care sunt ideale pentru aplicații mecanizate, inclusiv lanterne răcite cu aer și apă, concepute pentru operațiuni cu amperaje ridicat și scăzut. Sunt construite pentru a rezista la temperaturi ridicate și cicluri de lucru asociate cu sudarea automată.

Produse exclusive pentru marcă